Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Хомут затяжной, 70-90 мм, W9 мм, W1
Фото - 1 - Хомут затяжной, 70-90 мм, W9 мм, W1
Фото - 1 - Хомут затяжной, 70-90 мм, W9 мм, W1

Хомут затяжной, 70-90 мм, W9 мм, W1 (0553197090)

Хомут червячный 70-90 мм, W1, DIN3017, W9 мм, RED STRIPE -арт. 0553197090
Номер товара 0553197090
В наличии
Цена:
17.82 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 5 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Хомут затяжной DIN 3017-1 W1 RED STRIPE

Затяжной червячный хомут с полностью стальной конструкцией и защитным цинковым покрытием. Выполнение W1 является практичным решением для стандартных условий эксплуатации без интенсивного коррозионного воздействия.

  • Изготовлен из оцинкованной углеродистой стали для базовой защиты от коррозии
  • Прочная стальная лента обеспечивает надежное зажатие шлангового соединения
  • Червяной механизм позволяет плавно регулировать зажимное усилие
  • Оцинкованный корпус замка обеспечивает стабильную работу механизма в стандартных условиях эксплуатации
  • изготовлен в соответствии с требованиями DIN 3017-1
  • Шестигранная головка винта с комбинированным шлицем позволяет производить монтаж различными типами инструмента
Ширина зева ключа (SW) 7 мм
Диапазон зажима, мин./макс. 70-90 мм
Ширина ленты 9 мм
Форма A
Стандарты DIN 3017
Поверхность ленты Оцинкованный
Покрытие винта Оцинкованный
Поверхность корпуса Оцинкованный
Материал винта Сталь
Материал корпуса Сталь
Материал ленты Сталь
Тип привода PH / Шлиц
Момент затяжки 3,4 Нм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Хомут затяжной DIN 3017-1 W1 RED STRIPE

Затяжной червячный хомут с полностью стальной конструкцией и защитным цинковым покрытием. Выполнение W1 является практичным решением для стандартных условий эксплуатации без интенсивного коррозионного воздействия.

  • Изготовлен из оцинкованной углеродистой стали для базовой защиты от коррозии
  • Прочная стальная лента обеспечивает надежное зажатие шлангового соединения
  • Червяной механизм позволяет плавно регулировать зажимное усилие
  • Оцинкованный корпус замка обеспечивает стабильную работу механизма в стандартных условиях эксплуатации
  • изготовлен в соответствии с требованиями DIN 3017-1
  • Шестигранная головка винта с комбинированным шлицем позволяет производить монтаж различными типами инструмента
Характеристики arrow_down
Ширина зева ключа (SW) 7 мм
Диапазон зажима, мин./макс. 70-90 мм
Ширина ленты 9 мм
Форма A
Стандарты DIN 3017
Поверхность ленты Оцинкованный
Покрытие винта Оцинкованный
Поверхность корпуса Оцинкованный
Материал винта Сталь
Материал корпуса Сталь
Материал ленты Сталь
Тип привода PH / Шлиц
Момент затяжки 3,4 Нм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
13.86 грн/шт
В наличии
- +
х 10 шт
Купить