Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Хомут для шлангов A4
Фото - 2 - Хомут для шлангов A4
Фото - 1 - Хомут для шлангов A4
Фото - 2 - Хомут для шлангов A4

Хомут для шлангов A4 (05384060)

Хомут для шлангов из стали A4 ХОМУТ-A4-B12MM-SW7-40-60 ZEBRA
Номер товара 05384060
Нет в наличии
Цена:
128.58 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 25 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
С асимметричным замком, изготовленным полностью из нержавеющей стали Асимметричный корпус Равномерное распределение усилия Головка хомута не отклоняется в сторону при затяжке Лента с внутренней насечкой и скругленными кромками Предотвращение травм и повреждений шлангов
Ширина ленты 12 мм
Диапазон зажима, мин./макс. 40-60 мм
Момент затяжки 5 Нм
Ширина зева ключа (SW) 7 мм
Стандарты DIN 3017
Поверхность ленты Без покрытия
Материал винта Сталь нержавеющая A4
Материал корпуса Сталь нержавеющая A4
Материал ленты Сталь нержавеющая A4
Соответствие ROHS Да
Тип привода Шлиц
Область применения Топливопроводные системы, трубы подачи воздуха, воды для охлаждения/подогрева, крепеж общего назначения

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
С асимметричным замком, изготовленным полностью из нержавеющей стали Асимметричный корпус Равномерное распределение усилия Головка хомута не отклоняется в сторону при затяжке Лента с внутренней насечкой и скругленными кромками Предотвращение травм и повреждений шлангов
Характеристики arrow_down
Ширина ленты 12 мм
Диапазон зажима, мин./макс. 40-60 мм
Момент затяжки 5 Нм
Ширина зева ключа (SW) 7 мм
Стандарты DIN 3017
Поверхность ленты Без покрытия
Материал винта Сталь нержавеющая A4
Материал корпуса Сталь нержавеющая A4
Материал ленты Сталь нержавеющая A4
Соответствие ROHS Да
Тип привода Шлиц
Применение arrow_down
Область применения Топливопроводные системы, трубы подачи воздуха, воды для охлаждения/подогрева, крепеж общего назначения
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!