Угольная щетка для угловой шлифовальной
Угольная щетка для угловой шлифовальной
Угольная щетка для угловой шлифовальной (5817007034)
Угольная щетка для угловой шлифовальной машинки арт. 5717007011 {арт. 5817007034}
CARBON BRUSH (AUTO)
Номер товара 5817007034
Нет в наличии
Цена:
281.52 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Преимущества Угольной щетки для угловой шлифовальной Wurth
- Высокое качество материалов: угольная щетка изготовлена из прочных и долговечных материалов, обеспечивая длительный срок службы.
- Эффективное удаление ржавчины и загрязнений: благодаря специальной конструкции и жесткости ворса, щетка с легкостью удаляет ржавчину, грязь и прочие загрязнения с поверхностей.
- Универсальное применение: данная угольная щетка идеально подходит для использования с угловыми шлифовальными машинами, а также может быть использована для шлифовки различных материалов, включая металл, дерево и пластик.
- Чистая и безопасная работа: щетка эффективно собирает стружку и пыль, минимизируя их образование в воздухе. Это делает работу с уголком более безопасной и экологически чистой.
- Простая установка и замена: щетка легко устанавливается на угловую шлифовальную машину и так же легко заменяется при необходимости.
| Вес изделия (1 шт.) | 50 г |
Информация о продукте
Описание
Преимущества Угольной щетки для угловой шлифовальной Wurth
- Высокое качество материалов: угольная щетка изготовлена из прочных и долговечных материалов, обеспечивая длительный срок службы.
- Эффективное удаление ржавчины и загрязнений: благодаря специальной конструкции и жесткости ворса, щетка с легкостью удаляет ржавчину, грязь и прочие загрязнения с поверхностей.
- Универсальное применение: данная угольная щетка идеально подходит для использования с угловыми шлифовальными машинами, а также может быть использована для шлифовки различных материалов, включая металл, дерево и пластик.
- Чистая и безопасная работа: щетка эффективно собирает стружку и пыль, минимизируя их образование в воздухе. Это делает работу с уголком более безопасной и экологически чистой.
- Простая установка и замена: щетка легко устанавливается на угловую шлифовальную машину и так же легко заменяется при необходимости.
Характеристики
| Вес изделия (1 шт.) | 50 г |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Канал SG2 MIG-MAG, D1.6MM/4M
Угольная щетка
Колпачок горелки короткий для сварочного аппарата TIG 200 Pulse арт.5952002200
Колпачок горелки длинный для сварочного аппарата TIG 200 Pulse арт.5952002200
Зажимная втулка для электрода 1 мм для н. аппарата TIG 200 Pulse арт.5952002200
Зажимная втулка для электрода 1,6 мм для сварочного аппарата TIG 200 Pulse
ГОРЖНИК TIG ДЛЯ СВАРОЧНОГО
аппарат TIG 200 AC/DC
ЗажиЗажимная втулка для электрода 2,4 мм для сварочного аппарата TIG 200 Pulse
Зажимная втулка для электрода 3,2 мм для н. аппарата TIG 200 Pulse арт.5952002200
Керамический изолятор для сварочного аппарата TIG 200 Pulse арт.5952002200
Корпус для зажима 1 мм для сварочного апарата TIG 200 Pulse
Нет отзывов про этот товар