Держатель наконечника для горелки МB GRIP 15 AK
Держатель наконечника для горелки МB GRIP 15 AK
Держатель наконечника для горелки МB GRIP 15 AK (0708001351)
Держатель наконечника для MB15-AK
Номер товара 0708001351
Нет в наличии
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Входной диаметр: М6.
Выходной диаметр: М8 х 1LH.
Длина 42 мм.
Вес продукта (за штуку) 10 г.
| Вес изделия (1 шт.) | 10 г |
| Длина | 42 мм |
Информация о продукте
Описание
Входной диаметр: М6.
Выходной диаметр: М8 х 1LH.
Длина 42 мм.
Вес продукта (за штуку) 10 г.
Характеристики
| Вес изделия (1 шт.) | 10 г |
| Длина | 42 мм |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Канал SG2 MIG-MAG, D1.6MM/4M
Угольная щетка
Колпачок горелки короткий для сварочного аппарата TIG 200 Pulse арт.5952002200
Колпачок горелки длинный для сварочного аппарата TIG 200 Pulse арт.5952002200
Зажимная втулка для электрода 1 мм для н. аппарата TIG 200 Pulse арт.5952002200
Зажимная втулка для электрода 1,6 мм для сварочного аппарата TIG 200 Pulse
ГОРЖНИК TIG ДЛЯ СВАРОЧНОГО
аппарат TIG 200 AC/DC
ЗажиЗажимная втулка для электрода 2,4 мм для сварочного аппарата TIG 200 Pulse
Зажимная втулка для электрода 3,2 мм для н. аппарата TIG 200 Pulse арт.5952002200
Керамический изолятор для сварочного аппарата TIG 200 Pulse арт.5952002200
Корпус для зажима 1 мм для сварочного апарата TIG 200 Pulse
Нет отзывов про этот товар