Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Вольфрамовий електрод GOLD WP17V/PRO26-D1,6MM
Фото - 1 - Вольфрамовий електрод GOLD WP17V/PRO26-D1,6MM
Фото - 1 - Вольфрамовий електрод GOLD WP17V/PRO26-D1,6MM

Вольфрамовий електрод GOLD WP17V/PRO26-D1,6MM (0984017160)

Вольфрамовий електрод GOLD WP17V/PRO26-D1,6MM -арт. 0984017160
Номер товара 0984017160
В наличии
Цена:
162.96 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Диаметр 1,6 мм
Сила сварочного тока 70-150 А

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Характеристики arrow_down
Диаметр 1,6 мм
Сила сварочного тока 70-150 А
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!