Бесплатная доставка при заказе от 1500 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Отвертка WURTH PH00X40
Фото - 1 - Отвертка WURTH PH00X40

Отвертка WURTH PH00X40 (06134813)

Отвертка WURTH 17X40X101,5 мм -арт. 06134813
Номер товара 06134813
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Ідеально підходить для тонких і делікатних гвинтів, що використовуються в електротехніці та точній механіці.

  • Обертається центруюча головка з великими кишенями для пальців.
    Для оптимізованої роботи у створенні годинника.
  • Маркування символу гвинта та розміру на ковпачку центрування.
    Проста та швидка ідентифікація.
  • Багатокомпонентна ручка з великими м'якими компонентами.
    Комфортна та приємна робота.
  • Зона швидкого обертання.
    Для швидкої роботи в повному положенні.

Тип наконечника:

  • PH00

Довжина леза:

  • 40 мм

Довжина ручки / діаметр головки:

  • 101,5 / 17 мм

Круглі хромовані леза із спеціальної загартованої надміцної сталі, матове хромування.

  • Забезпечує оптимальний антикорозійний захист.

Немає відгуків про цей товар.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Ідеально підходить для тонких і делікатних гвинтів, що використовуються в електротехніці та точній механіці.

  • Обертається центруюча головка з великими кишенями для пальців.
    Для оптимізованої роботи у створенні годинника.
  • Маркування символу гвинта та розміру на ковпачку центрування.
    Проста та швидка ідентифікація.
  • Багатокомпонентна ручка з великими м'якими компонентами.
    Комфортна та приємна робота.
  • Зона швидкого обертання.
    Для швидкої роботи в повному положенні.

Тип наконечника:

  • PH00

Довжина леза:

  • 40 мм

Довжина ручки / діаметр головки:

  • 101,5 / 17 мм

Круглі хромовані леза із спеціальної загартованої надміцної сталі, матове хромування.

  • Забезпечує оптимальний антикорозійний захист.
Характеристики arrow_down
Отзывов (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте