Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Универсальный набор уплотняющих резиновых колец для систем А/С №2, 250 шт.
Фото - 1 - Универсальный набор уплотняющих резиновых колец для систем А/С №2, 250 шт.
Фото - 1 - Универсальный набор уплотняющих резиновых колец для систем А/С №2, 250 шт.

Универсальный набор уплотняющих резиновых колец для систем А/С №2, 250 шт. (1900017799)

Универсальный набор уплотняющих резиновых колец для систем А/С №2, 250 шт. -арт. 1900017799
Номер товара 1900017799
Нет в наличии
Цена:
10800 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

В наборе 25 видов наиболее распространенных уплотнительных колец:


  • Уплотнительное кольцо 4.47x1.33
  • Уплотнительное кольцо 4.70x1.42
  • Уплотнительное кольцо 4.80x1.50
  • Уплотнительное кольцо 6.60x2.00
  • Уплотнительное кольцо 7.50x2.50
  • Уплотнительное кольцо 7.65x1.63
  • Уплотнительное кольцо 7.80x1.90
  • Уплотнительное кольцо 8.00x1.80
  • Уплотнительное кольцо 8.80x1.90
  • Уплотнительное кольцо 9.25x1.78
  • Уплотнительное кольцо 9.50x2.50
  • Уплотнительное кольцо 10.12x1.85
  • Уплотнительное кольцо 10.80x2.40
  • Уплотнительное кольцо 12.00x2.50
  • Уплотнительное кольцо 13.40x1.78
  • Уплотнительное кольцо 13.60x2.40
  • Уплотнительное кольцо 13.70x2.50
  • Уплотнительное кольцо 14.25x2.20
  • Уплотнительное кольцо 14.25x2.40
  • Уплотнительное кольцо 14.88x1.88
  • Уплотнительное кольцо 16.00x1.78
  • Уплотнительное кольцо 16.20x2.50
  • Уплотнительное кольцо 17.12x2.62
  • Уплотнительное кольцо 18.72x2.62
  • Уплотнительное кольцо 21.80x3.53
  • Количество изделий в ассортименте/комплекте 250 шт.

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!

    Информация о продукте

    Описание arrow_down

    В наборе 25 видов наиболее распространенных уплотнительных колец:


  • Уплотнительное кольцо 4.47x1.33
  • Уплотнительное кольцо 4.70x1.42
  • Уплотнительное кольцо 4.80x1.50
  • Уплотнительное кольцо 6.60x2.00
  • Уплотнительное кольцо 7.50x2.50
  • Уплотнительное кольцо 7.65x1.63
  • Уплотнительное кольцо 7.80x1.90
  • Уплотнительное кольцо 8.00x1.80
  • Уплотнительное кольцо 8.80x1.90
  • Уплотнительное кольцо 9.25x1.78
  • Уплотнительное кольцо 9.50x2.50
  • Уплотнительное кольцо 10.12x1.85
  • Уплотнительное кольцо 10.80x2.40
  • Уплотнительное кольцо 12.00x2.50
  • Уплотнительное кольцо 13.40x1.78
  • Уплотнительное кольцо 13.60x2.40
  • Уплотнительное кольцо 13.70x2.50
  • Уплотнительное кольцо 14.25x2.20
  • Уплотнительное кольцо 14.25x2.40
  • Уплотнительное кольцо 14.88x1.88
  • Уплотнительное кольцо 16.00x1.78
  • Уплотнительное кольцо 16.20x2.50
  • Уплотнительное кольцо 17.12x2.62
  • Уплотнительное кольцо 18.72x2.62
  • Уплотнительное кольцо 21.80x3.53
  • Характеристики arrow_down
    Количество изделий в ассортименте/комплекте 250 шт.
    Отзывов (0) arrow_down

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!
    Останні переглянуті
    2169 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить