Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Ударный накидной ключ
Фото - 2 - Ударный накидной ключ
Фото - 3 - Ударный накидной ключ
Фото - 4 - Ударный накидной ключ
Фото - 1 - Ударный накидной ключ
Фото - 2 - Ударный накидной ключ
Фото - 3 - Ударный накидной ключ
Фото - 4 - Ударный накидной ключ

Ударный накидной ключ (071526141)

Ударный накидной ключ КЛЮЧ-НАКИДНОЙ-УДАРН.-DIN7444-SW41
Номер товара 071526141
Нет в наличии
Цена:
3139.02 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару arrow
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Метрический, прямой
Толщина кольца (a) 20 мм
Длина (L) 230 мм
Размер ключа 41 мм
Внешний диаметр кольца (d1) 66 мм
Тип наконечника Двенадцатигранник
Область применения Подходит для грузовых, строительных машин, мастерских, верфей, использования в тяжелой и горнодобывающей промышленности, железнодорожного дела

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Метрический, прямой
Характеристики arrow_down
Толщина кольца (a) 20 мм
Длина (L) 230 мм
Размер ключа 41 мм
Внешний диаметр кольца (d1) 66 мм
Тип наконечника Двенадцатигранник
Применение arrow_down
Область применения Подходит для грузовых, строительных машин, мастерских, верфей, использования в тяжелой и горнодобывающей промышленности, железнодорожного дела
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
6692.04 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ