Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Толстовка женская JOB+, черная, размер 3XL
Фото - 1 - Толстовка женская JOB+, черная, размер 3XL
Фото - 1 - Толстовка женская JOB+, черная, размер 3XL

Толстовка женская JOB+, черная, размер 3XL (M550255005)

Толстовка женская JOB+, черная, размер 3XL, MODYF -арт. M550255005
Номер товара M550255005
В наличии
Цена:
2520 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Мягкая и крепкая женская толстовка JOB+
  • Усиленная горловина, усиленные швы
  • Прочная застежка-молния
  • Два боковых кармана на молнии
  • Широкие возможности персонализации

Таблиця розмірів

Можно мыть при 30 °C
Вес единицы поверхности ткани на м² 300 г
Размер 3XL
Материал 70% хлопок, 30% полиэстер
Инструкция по уходу Не отбеливать, Нормальная сушка во вращающемся барабане, Гладить при средней температуре, Не подвергать химической чистке
Цвет Черный

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Мягкая и крепкая женская толстовка JOB+
  • Усиленная горловина, усиленные швы
  • Прочная застежка-молния
  • Два боковых кармана на молнии
  • Широкие возможности персонализации

Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Можно мыть при 30 °C
Вес единицы поверхности ткани на м² 300 г
Размер 3XL
Материал 70% хлопок, 30% полиэстер
Инструкция по уходу Не отбеливать, Нормальная сушка во вращающемся барабане, Гладить при средней температуре, Не подвергать химической чистке
Цвет Черный
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Цена по запросу
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
2869 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
4680 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
6091.2 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
516 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить