Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Толстовка рабочая черная 4XL Wurth MODYF
Фото - 1 - Толстовка рабочая черная 4XL Wurth MODYF
Фото - 1 - Толстовка рабочая черная 4XL Wurth MODYF

Толстовка рабочая черная 4XL Wurth MODYF (M050063006)

Толстовка рабочая черная 4XL Wurth MODYF -арт. M050063006
Номер товара M050063006
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Толстовка робоча чорна 4XL MODYF:

  • Эта легкая в уходе толстовка подходит для использования в любой области и действительно универсальна.

  • Вы можете придать этой толстовке индивидуальный вид с помощью нашей команды по вышивке и печати, и мы будем рады вам помочь.

  • Она сертифицирована по стандарту Oeko-Tex® Standard 100, что гарантирует ее безопасность и экологическую дружелюбность. Также, она легко чистится и имеет мягкую шероховатую внутреннюю поверхность.

  • Ребристые манжеты этой толстовки обеспечивают стабильные размеры, а использование усиления LYCRA® увеличивает ее долговечность.

  • Для повышения прочности, в толстовке выполнена двойная строчка.

  • У нас есть отличные варианты отделки, включая возможность вышивки и печати, чтобы сделать вашу толстовку еще более уникальной.

Вес единицы поверхности ткани на м² 300 г
Размер 4XL
Можно мыть при 60°C
Материал 70% хлопок, 30% полиэстер
Цвет Черный
Инструкция по уходу Не отбеливать, не подвергать химчистке, гладить при средней температуре, сушить в стиральной машине

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Толстовка робоча чорна 4XL MODYF:

  • Эта легкая в уходе толстовка подходит для использования в любой области и действительно универсальна.

  • Вы можете придать этой толстовке индивидуальный вид с помощью нашей команды по вышивке и печати, и мы будем рады вам помочь.

  • Она сертифицирована по стандарту Oeko-Tex® Standard 100, что гарантирует ее безопасность и экологическую дружелюбность. Также, она легко чистится и имеет мягкую шероховатую внутреннюю поверхность.

  • Ребристые манжеты этой толстовки обеспечивают стабильные размеры, а использование усиления LYCRA® увеличивает ее долговечность.

  • Для повышения прочности, в толстовке выполнена двойная строчка.

  • У нас есть отличные варианты отделки, включая возможность вышивки и печати, чтобы сделать вашу толстовку еще более уникальной.

Характеристики arrow_down
Вес единицы поверхности ткани на м² 300 г
Размер 4XL
Можно мыть при 60°C
Материал 70% хлопок, 30% полиэстер
Цвет Черный
Инструкция по уходу Не отбеливать, не подвергать химчистке, гладить при средней температуре, сушить в стиральной машине
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
3540 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
3000 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
7116.78 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
Знижка -45 %
1560 грн/шт
858 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -35 %
1560 грн/шт
1014 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -35 %
1560 грн/шт
1014 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить
972 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
3540 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купить