Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Термофутболка с длинным рукавом ACTIVE, черная/серая, размер S/M
Фото - 1 - Термофутболка с длинным рукавом ACTIVE, черная/серая, размер S/M
Фото - 2 - Термофутболка с длинным рукавом ACTIVE, черная/серая, размер S/M
Фото - 1 - Термофутболка с длинным рукавом ACTIVE, черная/серая, размер S/M
Фото - 2 - Термофутболка с длинным рукавом ACTIVE, черная/серая, размер S/M

Термофутболка с длинным рукавом ACTIVE, черная/серая, размер S/M (M452071001)

Термофутболка с длинным рукавом ACTIVE, черная/серая, размер S/M, MODYF -арт. M452071001
Номер товара M452071001
В наличии
Цена:
1920 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Функциональное белье отличается современным дизайном, идеальной посадкой и инновационными технологиями
  • Бесшовная технология для большего комфорта
  • Прилегающий крой, максимальная свобода движений
  • Изготовлена преимущественно из переработанных материалов

Таблиця розмірів

Вес единицы поверхности ткани на м² 140 г
Размер S/M
Вид изделия Термобелье
Назначение Термобелье
Цвет Черный цвет, Серый цвет
Инструкция по уходу Не отбеливать, не сушить в сушилке, не гладить, не подвергать химчистке
Материал 64% полиэстер (переработанный), 28% полиамид, 8% эластан
Можно мыть при 40°C - деликатная стирка

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Функциональное белье отличается современным дизайном, идеальной посадкой и инновационными технологиями
  • Бесшовная технология для большего комфорта
  • Прилегающий крой, максимальная свобода движений
  • Изготовлена преимущественно из переработанных материалов

Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Вес единицы поверхности ткани на м² 140 г
Размер S/M
Вид изделия Термобелье
Назначение Термобелье
Цвет Черный цвет, Серый цвет
Инструкция по уходу Не отбеливать, не сушить в сушилке, не гладить, не подвергать химчистке
Материал 64% полиэстер (переработанный), 28% полиамид, 8% эластан
Можно мыть при 40°C - деликатная стирка
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -35 %
2712 грн/шт
1762.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
516 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить
2712 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
972 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
972 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ