Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Свечная головка 18MM, 3/8IN, RED STRIPE
Фото - 1 - Свечная головка 18MM, 3/8IN, RED STRIPE
Фото - 1 - Свечная головка 18MM, 3/8IN, RED STRIPE

Свечная головка 18MM, 3/8IN, RED STRIPE (5763038518)

Свечная головка 18MM, 3/8IN, RED STRIPE -арт. 5763038518
Номер товара 5763038518
В наличии
Цена:
108.24 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Предназначена для работ, требующих высокого крутящего момента. Облегчает захват свечей зажигания и обеспечивает их быстрый и безопасный демонтаж. Хром-ванадиевая сталь Высокий крутящий момент, необходимый для закручивания/откручивания болтов и гаек большого диаметра обычно сопровождается потребностью в очень прочной стали. Хром-ванадиевый сплав (смесь двух или более металлов) повышает устойчивость к ржавчине и обеспечивает дополнительную прочность и жесткость в тяжелых условиях эксплуатации. Надежный восторг Матовая текстурированная хромированная поверхность обеспечивает надежный восторг даже при работе жирными или мокрыми руками. Паз с шариковым фиксатором Безопасно и надежно удерживает аксессуар на квадратном болте храповика, предотвращая его выпадение.
Размер ключа 18 мм
Длина (l1) 64 мм
Внешний привод SW18
Материал Сталь хромованадиевая
Вес изделия (1 шт.) 129,000 г

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Предназначена для работ, требующих высокого крутящего момента. Облегчает захват свечей зажигания и обеспечивает их быстрый и безопасный демонтаж. Хром-ванадиевая сталь Высокий крутящий момент, необходимый для закручивания/откручивания болтов и гаек большого диаметра обычно сопровождается потребностью в очень прочной стали. Хром-ванадиевый сплав (смесь двух или более металлов) повышает устойчивость к ржавчине и обеспечивает дополнительную прочность и жесткость в тяжелых условиях эксплуатации. Надежный восторг Матовая текстурированная хромированная поверхность обеспечивает надежный восторг даже при работе жирными или мокрыми руками. Паз с шариковым фиксатором Безопасно и надежно удерживает аксессуар на квадратном болте храповика, предотвращая его выпадение.
Характеристики arrow_down
Размер ключа 18 мм
Длина (l1) 64 мм
Внешний привод SW18
Материал Сталь хромованадиевая
Вес изделия (1 шт.) 129,000 г
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
96.84 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
128.52 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
228.12 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
199.08 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2092.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
510.36 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
142.44 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить