Шуруп с шестигранной головой, A2K, 6x110
Шуруп с шестигранной головой, A2K, 6x110
Шуруп с шестигранной головой, A2K, 6x110 (01926110)
Шуруп для дерева HEX DIN571 - (A2K) - SW10, 6x110 -арт. 01926 110
Номер товара 01926110
В наличии
Цена:
8.34 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
DIN 571, сталь, голубое цинкование
- Для соединений древесины
- Шестигранная головка для лучшего распределения усилия при завинчивании
Примечание
Шурупы для дерева с шестигранной головкой и пластмассовые колпачки грибовидной формы используются исключительно для крепления гофрированных листов Eternit к деревянным балкам
| Длина (L) | 110 мм |
| Высота головки винта (k) | 4 мм |
| Номинальный диаметр (d) | 6 мм |
| Внешний привод (s1) | SW10 |
| Тип резьбы | Винтовая резьба по дереву |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
Область применения
Для строительства с использованием древесины, особенно при строительстве сборных рядных домов, строительстве крыш, строительстве навесов для автомобилей, внутреннее строительство, для строительства торговых выставок, строительства лодок, автомобилестроения и т.д.
Для строительства с использованием древесины, особенно при строительстве сборных рядных домов, строительстве крыш, строительстве навесов для автомобилей, внутреннее строительство, для строительства торговых выставок, строительства лодок, автомобилестроения и т.д.
Инструкция
- В зависимости от диаметра шурупа необходимо выполнить предварительное сверление
- В случае стальных соединений металл необходимо предварительно просверлить в соответствии с диаметром шурупа (макс. +1 мм), а древесину - в соответствии с диаметром стержня шурупа
Информация о продукте
Описание
DIN 571, сталь, голубое цинкование
- Для соединений древесины
- Шестигранная головка для лучшего распределения усилия при завинчивании
Примечание
Шурупы для дерева с шестигранной головкой и пластмассовые колпачки грибовидной формы используются исключительно для крепления гофрированных листов Eternit к деревянным балкам
Характеристики
| Длина (L) | 110 мм |
| Высота головки винта (k) | 4 мм |
| Номинальный диаметр (d) | 6 мм |
| Внешний привод (s1) | SW10 |
| Тип резьбы | Винтовая резьба по дереву |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
Применение
Область применения
Для строительства с использованием древесины, особенно при строительстве сборных рядных домов, строительстве крыш, строительстве навесов для автомобилей, внутреннее строительство, для строительства торговых выставок, строительства лодок, автомобилестроения и т.д.
Для строительства с использованием древесины, особенно при строительстве сборных рядных домов, строительстве крыш, строительстве навесов для автомобилей, внутреннее строительство, для строительства торговых выставок, строительства лодок, автомобилестроения и т.д.
Инструкция
- В зависимости от диаметра шурупа необходимо выполнить предварительное сверление
- В случае стальных соединений металл необходимо предварительно просверлить в соответствии с диаметром шурупа (макс. +1 мм), а древесину - в соответствии с диаметром стержня шурупа
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Шуруп с шестигранной головой, A2K, 6x90
Шуруп с шестигранной головой, A2K, 10x160
Нет отзывов про этот товар