Стопорная шайба к угловой шлифмашине EAG 11-125-C 1100W
Стопорная шайба к угловой шлифмашине EAG 11-125-C 1100W
Стопорная шайба к угловой шлифмашине EAG 11-125-C 1100W (5817004040)
Стопорная шайба к угловой шлифмашине EAG 11-125-C 1100W
ШАЙБА
Номер товара 5817004040
Нет в наличии
Цена:
79.56 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Стопорная шайба к угловой шлифмашине EAG 11-125-C 1100W
| Вес изделия (1 шт.) | 50 г |
Информация о продукте
Описание
Стопорная шайба к угловой шлифмашине EAG 11-125-C 1100W
Характеристики
| Вес изделия (1 шт.) | 50 г |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Канал SG2 MIG-MAG, D1.6MM/4M
Угольная щетка
Колпачок горелки короткий для сварочного аппарата TIG 200 Pulse арт.5952002200
Колпачок горелки длинный для сварочного аппарата TIG 200 Pulse арт.5952002200
Зажимная втулка для электрода 1 мм для н. аппарата TIG 200 Pulse арт.5952002200
Зажимная втулка для электрода 1,6 мм для сварочного аппарата TIG 200 Pulse
ГОРЖНИК TIG ДЛЯ СВАРОЧНОГО
аппарат TIG 200 AC/DC
ЗажиЗажимная втулка для электрода 2,4 мм для сварочного аппарата TIG 200 Pulse
Зажимная втулка для электрода 3,2 мм для н. аппарата TIG 200 Pulse арт.5952002200
Керамический изолятор для сварочного аппарата TIG 200 Pulse арт.5952002200
Корпус для зажима 1 мм для сварочного апарата TIG 200 Pulse
Нет отзывов про этот товар