Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Спрей для дезинфекции систем кондиционирования, 300 ml
Фото - 1 - Спрей для дезинфекции систем кондиционирования, 300 ml
Фото - 2 - Спрей для дезинфекции систем кондиционирования, 300 ml
Фото - 3 - Спрей для дезинфекции систем кондиционирования, 300 ml
Фото - 4 - Спрей для дезинфекции систем кондиционирования, 300 ml
Фото - 1 - Спрей для дезинфекции систем кондиционирования, 300 ml
Фото - 2 - Спрей для дезинфекции систем кондиционирования, 300 ml
Фото - 3 - Спрей для дезинфекции систем кондиционирования, 300 ml
Фото - 4 - Спрей для дезинфекции систем кондиционирования, 300 ml

Спрей для дезинфекции систем кондиционирования, 300 ml (089376410)

Дезинфицирующий спрей для системы кондиционирования воздуха COOLIUS со шлангом, 300 мл
Номер товара 089376410
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Специализированный средство для очистки и дезинфекции систем кондиционирования воздуха автомобиля.
Дезинфицирует, очищает и защищает

Эффективно убивает бактерии и грибки за очень короткое время.
100% избавление от микробов всего за 5 минут.

Длительная защита.
Предотвращает аллергические реакции, которые могут быть вызваны бактериями и другими микроорганизмами.

Надежное решение для устранения неприятных запахов.
Обеспечивает долгосрочный эффект, за счет дезинфекции и очистки мест скопления микробов, бактерий и грибков.

Глубоко проникает в слои грязи, за счет обильного распыления очистителя.
Эффективность подтверждена независимым институтом.

Легко наносится.
Имеет удлиненный шланг длиной около 80 см.

Полиэтиленовый шланг оснащен специальной насадкой для нанесения средства непосредственно на теплообменник системы кондиционирования.

Значение pH: 5,0

Не содержит AOX

Примечание: Будьте осторожны при использовании биоцидных средств. Перед использованием всегда читайте этикетку и информацию о продукте.

Рекомендуется проводить очистку и дезинфекцию системы кондиционирования воздуха (испарителя, вентиляционных каналов и т.п.) не реже одного раза в год.

Исследование эффективности дезинфицирующего средства было проведено на основе базовых принципов тестирования и оценки процедур химической дезинфекции DGHM (Немецкое общество гигиены и микробиологии).
Плотность 0,88 г/см³
Температура воспламенения, мин. 13 °C
Срок годности с момента изготовления 18 мес.
Температурный диапазон применения, макс. 30 °C
Температура обработки, макс. 30 °C
Макс. термостойкость 30 °C
Содержание 300 мл
Цвет Бесцветный
Химический состав Изопропанол
Разлагается биологически Нет
Запах/аромат Спирт
Не содержит AOX Да
Инструкция Выключите систему кондиционирования воздуха и вентиляцию. Опустите трубку баллона в слив конденсата. Распылите половину баллона (около 30 сек.) (баллон рассчитан на два применения). Размякшие загрязнения легко отделятся от слива. Подождите 10 мин. перед запуском системы кондиционирования воздуха.
Вадим 16.04.2024

Уже несколько лет использую дезинфицирующий спрей для чистки кондиционера в машине. Результатом очень доволен! Спрей отлично устраняет неприятные запахи, плесень и грибки. После обработки кондиционер работает тише и воздух в салоне становится чище.

Анатолий 10.04.2024

быстро и эффективно справляется с загрязнениями, при этом не имеет резкого запаха.

Тарас 29.04.2024

С этим спреем я забыл о проблеме неприятных запахов и аллергии. Средство простое в применении, не оставляет следов и имеет приятный аромат. Спасибо за качественный продукт!

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Специализированный средство для очистки и дезинфекции систем кондиционирования воздуха автомобиля.
Дезинфицирует, очищает и защищает

Эффективно убивает бактерии и грибки за очень короткое время.
100% избавление от микробов всего за 5 минут.

Длительная защита.
Предотвращает аллергические реакции, которые могут быть вызваны бактериями и другими микроорганизмами.

Надежное решение для устранения неприятных запахов.
Обеспечивает долгосрочный эффект, за счет дезинфекции и очистки мест скопления микробов, бактерий и грибков.

Глубоко проникает в слои грязи, за счет обильного распыления очистителя.
Эффективность подтверждена независимым институтом.

Легко наносится.
Имеет удлиненный шланг длиной около 80 см.

Полиэтиленовый шланг оснащен специальной насадкой для нанесения средства непосредственно на теплообменник системы кондиционирования.

Значение pH: 5,0

Не содержит AOX

Примечание: Будьте осторожны при использовании биоцидных средств. Перед использованием всегда читайте этикетку и информацию о продукте.

Рекомендуется проводить очистку и дезинфекцию системы кондиционирования воздуха (испарителя, вентиляционных каналов и т.п.) не реже одного раза в год.

Исследование эффективности дезинфицирующего средства было проведено на основе базовых принципов тестирования и оценки процедур химической дезинфекции DGHM (Немецкое общество гигиены и микробиологии).
Характеристики arrow_down
Плотность 0,88 г/см³
Температура воспламенения, мин. 13 °C
Срок годности с момента изготовления 18 мес.
Температурный диапазон применения, макс. 30 °C
Температура обработки, макс. 30 °C
Макс. термостойкость 30 °C
Содержание 300 мл
Цвет Бесцветный
Химический состав Изопропанол
Разлагается биологически Нет
Запах/аромат Спирт
Не содержит AOX Да
Применение arrow_down
Инструкция Выключите систему кондиционирования воздуха и вентиляцию. Опустите трубку баллона в слив конденсата. Распылите половину баллона (около 30 сек.) (баллон рассчитан на два применения). Размякшие загрязнения легко отделятся от слива. Подождите 10 мин. перед запуском системы кондиционирования воздуха.
Отзывов (3) arrow_down
Вадим 16.04.2024

Уже несколько лет использую дезинфицирующий спрей для чистки кондиционера в машине. Результатом очень доволен! Спрей отлично устраняет неприятные запахи, плесень и грибки. После обработки кондиционер работает тише и воздух в салоне становится чище.

Анатолий 10.04.2024

быстро и эффективно справляется с загрязнениями, при этом не имеет резкого запаха.

Тарас 29.04.2024

С этим спреем я забыл о проблеме неприятных запахов и аллергии. Средство простое в применении, не оставляет следов и имеет приятный аромат. Спасибо за качественный продукт!

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
15 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 250 шт
Предзаказ
20.88 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 100 шт
Нет в наличии
14.52 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 100 шт
Нет в наличии
26.04 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ
1.8 грн/шт
В наличии
- +
х 200 шт
Купить
10.2 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 200 шт
Купить
554.4 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии