Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шорты рабочие VIKING, серо-черные, размер 56
Фото - 1 - Шорты рабочие VIKING, серо-черные, размер 56
Фото - 2 - Шорты рабочие VIKING, серо-черные, размер 56
Фото - 3 - Шорты рабочие VIKING, серо-черные, размер 56
Фото - 4 - Шорты рабочие VIKING, серо-черные, размер 56
Фото - 1 - Шорты рабочие VIKING, серо-черные, размер 56
Фото - 2 - Шорты рабочие VIKING, серо-черные, размер 56
Фото - 3 - Шорты рабочие VIKING, серо-черные, размер 56
Фото - 4 - Шорты рабочие VIKING, серо-черные, размер 56

Шорты рабочие VIKING, серо-черные, размер 56 (5899706556)

Шорты рабочие VIKING, серо-черные, размер 56 -арт. 5899706556
Номер товара 5899706556
В наличии
Залишилось 3 од.
Цена:
1188 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Рабочие шорты VIKING обеспечат вам комфорт благодаря высококачественному материалу и современному дизайну
Предназначены для работы в местах, где нет высокого риска травматизма, таких как склады и транспорт, а также для повседневного использования

  • Тройное шитье обеспечивает долговечность и усиление в местах, склонных к износу
  • Два боковых кармана
  • Многофункциональный карман
  • Боковой карман с клапаном
  • Два задних кармана с клапанами

Доступны в серо-черном цвете
Состав: 65% нейлон, 35% хлопок
Размеры: 46-64
Вес единицы поверхности ткани на м² 270 г/м²
Размер 56
Материал 65% полиэстер, 35% хлопок
Назначение Рабочая
Цвет Серый цвет, Черный цвет
Вид изделия Шорты

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Рабочие шорты VIKING обеспечат вам комфорт благодаря высококачественному материалу и современному дизайну
Предназначены для работы в местах, где нет высокого риска травматизма, таких как склады и транспорт, а также для повседневного использования

  • Тройное шитье обеспечивает долговечность и усиление в местах, склонных к износу
  • Два боковых кармана
  • Многофункциональный карман
  • Боковой карман с клапаном
  • Два задних кармана с клапанами

Доступны в серо-черном цвете
Состав: 65% нейлон, 35% хлопок
Размеры: 46-64
Характеристики arrow_down
Вес единицы поверхности ткани на м² 270 г/м²
Размер 56
Материал 65% полиэстер, 35% хлопок
Назначение Рабочая
Цвет Серый цвет, Черный цвет
Вид изделия Шорты
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
3540 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
3540 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
3540 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
3540 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
906 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
9505.26 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
3540 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить