Шорты удлиненные рабочие CETUS, бежевые, размер 52
Шорты удлиненные рабочие CETUS, бежевые, размер 52
Шорты удлиненные рабочие CETUS, бежевые, размер 52 (M413152429)
Шорты удлиненные рабочие CETUS, бежевые, размер 52, MODYF -арт. M413152429
Номер товара M413152429
В наличии
Цена:
1020 грн/шт
-60 %
408 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Практичные удлиненные шорты длиной ¾ обеспечивают максимальный комфорт для работы в теплые дни. Благодаря наличию специальных карманов для наколенников они позволяют более комфортно работать, стоя на коленях, чем шорты.
Одежда не царапается, с пуговицами и застежками-молниями из пластика
Пять наружных карманов, два кармана для ручек, карман для рулетки
Эргономичный крой на коленях, эластичная вставка на талии, карманы на коленях из прочного материала Cordura
Держатель для бейджа
Подходят для промышленной стирки, сертифицированные в соответствии с DIN EN 14404, OEKO-TEX® MADE IN GREEN (ID: M1YLLRHL0 Hohenstein HTTI)
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 245 г |
| Размер FR/ES/PT/BE | 46 |
| Размер | 52 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 65% полиэстер, 35% хлопок |
| Цвет | Бежевый, антрацит |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Утюжка при средней температуре, Профессиональная сухая чистка, стандартный процесс |
| Назначение | Рабочая |
Информация о продукте
Описание
Практичные удлиненные шорты длиной ¾ обеспечивают максимальный комфорт для работы в теплые дни. Благодаря наличию специальных карманов для наколенников они позволяют более комфортно работать, стоя на коленях, чем шорты.
Одежда не царапается, с пуговицами и застежками-молниями из пластика
Пять наружных карманов, два кармана для ручек, карман для рулетки
Эргономичный крой на коленях, эластичная вставка на талии, карманы на коленях из прочного материала Cordura
Держатель для бейджа
Подходят для промышленной стирки, сертифицированные в соответствии с DIN EN 14404, OEKO-TEX® MADE IN GREEN (ID: M1YLLRHL0 Hohenstein HTTI)
Характеристики
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 245 г |
| Размер FR/ES/PT/BE | 46 |
| Размер | 52 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 65% полиэстер, 35% хлопок |
| Цвет | Бежевый, антрацит |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Утюжка при средней температуре, Профессиональная сухая чистка, стандартный процесс |
| Назначение | Рабочая |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Шорты удлиненные рабочие CETUS, красные, размер 40
Шорты удлиненные рабочие CETUS, красные, размер 46
Шорты удлиненные рабочие CETUS, красные, размер 58
Нет отзывов про этот товар