Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шорты удлиненные рабочие CETUS, бежевые, размер 46
Фото - 1 - Шорты удлиненные рабочие CETUS, бежевые, размер 46
Скидка -60 %
Фото - 2 - Шорты удлиненные рабочие CETUS, бежевые, размер 46
Скидка -60 %
Фото - 1 - Шорты удлиненные рабочие CETUS, бежевые, размер 46
Фото - 2 - Шорты удлиненные рабочие CETUS, бежевые, размер 46

Шорты удлиненные рабочие CETUS, бежевые, размер 46 (M413152423)

Шорты удлиненные рабочие CETUS, бежевые, размер 46, MODYF -арт. M413152423
Номер товара M413152423
В наличии
Цена:
1020 грн/шт
-60 %
408 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Практичные удлиненные шорты длиной ¾ обеспечивают максимальный комфорт для работы в теплые дни. Благодаря наличию специальных карманов для наколенников они позволяют более комфортно работать, стоя на коленях, чем шорты.
  • Одежда не царапается, с пуговицами и застежками-молниями из пластика
  • Пять наружных карманов, два кармана для ручек, карман для рулетки
  • Эргономичный крой на коленях, эластичная вставка на талии, карманы на коленях из прочного материала Cordura
  • Держатель для бейджа
  • Подходят для промышленной стирки, сертифицированные в соответствии с DIN EN 14404, OEKO-TEX® MADE IN GREEN (ID: M1YLLRHL0 Hohenstein HTTI)
  • Размер FR/ES/PT/BE 40
    Вес единицы поверхности ткани на м² 245 г
    Размер 46
    Можно мыть при 60°C
    Материал 65% полиэстер, 35% хлопок
    Цвет Бежевый, антрацит
    Инструкция по уходу Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Утюжка при средней температуре, Профессиональная сухая чистка, стандартный процесс
    Назначение Рабочая

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!

    Информация о продукте

    Описание arrow_down
    Практичные удлиненные шорты длиной ¾ обеспечивают максимальный комфорт для работы в теплые дни. Благодаря наличию специальных карманов для наколенников они позволяют более комфортно работать, стоя на коленях, чем шорты.
  • Одежда не царапается, с пуговицами и застежками-молниями из пластика
  • Пять наружных карманов, два кармана для ручек, карман для рулетки
  • Эргономичный крой на коленях, эластичная вставка на талии, карманы на коленях из прочного материала Cordura
  • Держатель для бейджа
  • Подходят для промышленной стирки, сертифицированные в соответствии с DIN EN 14404, OEKO-TEX® MADE IN GREEN (ID: M1YLLRHL0 Hohenstein HTTI)
  • Характеристики arrow_down
    Размер FR/ES/PT/BE 40
    Вес единицы поверхности ткани на м² 245 г
    Размер 46
    Можно мыть при 60°C
    Материал 65% полиэстер, 35% хлопок
    Цвет Бежевый, антрацит
    Инструкция по уходу Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Утюжка при средней температуре, Профессиональная сухая чистка, стандартный процесс
    Назначение Рабочая
    Отзывов (0) arrow_down

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!
    Останні переглянуті
    4080 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    4080 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    7116.78 грн/шт
    Нет в наличии
    Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
    - +
    х 1 шт
    Предзаказ