Бесплатная доставка при заказе от 1500 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рубашка белая с логотипом WÜRTH, размер L (43/44)
Фото - 1 - Рубашка белая с логотипом WÜRTH, размер L (43/44)
Фото - 1 - Рубашка белая с логотипом WÜRTH, размер L (43/44)

Рубашка белая с логотипом WÜRTH, размер L (43/44) (M100001002)

Рубашка белая с логотипом WÜRTH, размер L, MODYF (43/44) -арт. M100001002
Номер товара M100001002
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Вес единицы поверхности ткани на м² 110 г
Можно мыть при 40°C
Материал 60% хлопок, 40% полиэстер
Размер L
Цвет Белый
Вид изделия Прочее
Возможность нанесения логотипа Нет
Назначение Рабочая

Немає відгуків про цей товар.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Характеристики arrow_down
Вес единицы поверхности ткани на м² 110 г
Можно мыть при 40°C
Материал 60% хлопок, 40% полиэстер
Размер L
Цвет Белый
Вид изделия Прочее
Возможность нанесения логотипа Нет
Назначение Рабочая
Отзывов (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!