Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Сопло для горелки Binzel MB36
Фото - 1 - Сопло для горелки Binzel MB36

Сопло для горелки Binzel MB36 (0708001569)

Сопло для горелки Binzel MB36 SP-сопло
Номер товара 0708001569
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Сопло для горелки Binzel MB36

  • Длина: 84 мм
  • Диаметр: 24 мм
Вес изделия (1 шт.) 50 г

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Сопло для горелки Binzel MB36

  • Длина: 84 мм
  • Диаметр: 24 мм
Характеристики arrow_down
Вес изделия (1 шт.) 50 г
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
1123.26 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии