Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Слесарный молоток с пластмассовой ручкой, 300G
Фото - 1 - Слесарный молоток с пластмассовой ручкой, 300G
Фото - 2 - Слесарный молоток с пластмассовой ручкой, 300G
Фото - 3 - Слесарный молоток с пластмассовой ручкой, 300G
Фото - 1 - Слесарный молоток с пластмассовой ручкой, 300G
Фото - 2 - Слесарный молоток с пластмассовой ручкой, 300G
Фото - 3 - Слесарный молоток с пластмассовой ручкой, 300G

Слесарный молоток с пластмассовой ручкой, 300G (0714732403)

Слесарный молоток с пластмассовой рукояткой МОЛОТОК-300G-KSTSTIEL -0714732403
Номер товара 0714732403
В наличии
Цена:
1584 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Молоток с прочной трехкомпонентной рукояткой для использования в самых тяжелых условиях Работа без вибрации, высокая устойчивость молотка
Сердцевина рукоятки из алюминиевого сплава Надежный
Компонент из полиамида надежно зафиксирован на головке молотка. Дополнительная защита
Стальной клин Отсутствие проскальзывания обеспечивает комфорт при работе
Мягкая рукоятка из нескользящей термопластичной резины
Длина (L) 287 мм
Вес молота 300 г

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Молоток с прочной трехкомпонентной рукояткой для использования в самых тяжелых условиях Работа без вибрации, высокая устойчивость молотка
Сердцевина рукоятки из алюминиевого сплава Надежный
Компонент из полиамида надежно зафиксирован на головке молотка. Дополнительная защита
Стальной клин Отсутствие проскальзывания обеспечивает комфорт при работе
Мягкая рукоятка из нескользящей термопластичной резины
Характеристики arrow_down
Длина (L) 287 мм
Вес молота 300 г
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
2.28 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 100 шт
Купить
1.74 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 200 шт
Купить