Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шлифовальный нейлоновый флисовый диск Red Line Ø125мм
Фото - 1 - Шлифовальный нейлоновый флисовый диск Red Line Ø125мм
Фото - 2 - Шлифовальный нейлоновый флисовый диск Red Line Ø125мм
Фото - 1 - Шлифовальный нейлоновый флисовый диск Red Line Ø125мм
Фото - 2 - Шлифовальный нейлоновый флисовый диск Red Line Ø125мм

Шлифовальный нейлоновый флисовый диск Red Line Ø125мм (0585380125)

Шлифовальный нейлоновый флисовый диск Red Line Ø125мм НЕЙЛОН-ЗАЧИСТН-ДИСК-CP-D125MM RED LINE
Номер товара 0585380125
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Эластичный шлифовальный и очищающий нейлон с грубой структурой, изготовленный из синтетических волокон, для прямого применения на угловых шлифмашинах

  • Материал абразива:карбид кремния
Частота вращения, макс. 11000 об/мин
Диаметр (Ø) 125 мм
Посадочный диаметр отверстия 22,23 мм
Размер зерна Очень крупный
Материал абразива Карбид кремния
Цвет Черный

Применение:

  • Для универсального применения при обработке практически всех материалов. Особенно для нержавеющей стали, стали, цветных металлов, дерева и пластмасс
    • Очистка сварочных швов, металлических поверхностей, дерева и пластмассы
    • Удаление цветов изменчивости, окалины, ржавчины, коррозии, отложений грязи и оксидов, покрытий, краски, старых покрытий, синтетических смол, клея, остатков прокладок, цемента и бетона
    • Структурирование, линейное матирование, подготовка и придание шероховатости поверхностей
    • Легкие работы по удалению заусенцев
    • Очистка днища автомобиля, а также различные работы на деталях кузова автомобиля
Андрій 16.07.2022

Іржу гризе поверхня нормальна без дефектів

Администратор

Дякуємо за відгук

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Эластичный шлифовальный и очищающий нейлон с грубой структурой, изготовленный из синтетических волокон, для прямого применения на угловых шлифмашинах

  • Материал абразива:карбид кремния
Характеристики arrow_down
Частота вращения, макс. 11000 об/мин
Диаметр (Ø) 125 мм
Посадочный диаметр отверстия 22,23 мм
Размер зерна Очень крупный
Материал абразива Карбид кремния
Цвет Черный
Применение arrow_down

Применение:

  • Для универсального применения при обработке практически всех материалов. Особенно для нержавеющей стали, стали, цветных металлов, дерева и пластмасс
    • Очистка сварочных швов, металлических поверхностей, дерева и пластмассы
    • Удаление цветов изменчивости, окалины, ржавчины, коррозии, отложений грязи и оксидов, покрытий, краски, старых покрытий, синтетических смол, клея, остатков прокладок, цемента и бетона
    • Структурирование, линейное матирование, подготовка и придание шероховатости поверхностей
    • Легкие работы по удалению заусенцев
    • Очистка днища автомобиля, а также различные работы на деталях кузова автомобиля
Отзывов (1) arrow_down
Андрій 16.07.2022

Іржу гризе поверхня нормальна без дефектів

Администратор

Дякуємо за відгук

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
20808 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить