Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Щетка стеклоочистителя HYBRID PLUS, L450 mm
Фото - 1 - Щетка стеклоочистителя HYBRID PLUS, L450 mm
Фото - 1 - Щетка стеклоочистителя HYBRID PLUS, L450 mm

Щетка стеклоочистителя HYBRID PLUS, L450 mm (0848065450)

Щетка для автомобильного стеклоочистителя HYBRID PLUS, L450 mm -арт. 0848065450
Номер товара 0848065450
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Длина в дюймах 18 дюймов
Длина 450 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Характеристики arrow_down
Длина в дюймах 18 дюймов
Длина 450 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!