Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Щетка стеклоочистителя HYBRID PLUS, L400 mm
Фото - 1 - Щетка стеклоочистителя HYBRID PLUS, L400 mm
Фото - 1 - Щетка стеклоочистителя HYBRID PLUS, L400 mm

Щетка стеклоочистителя HYBRID PLUS, L400 mm (0848065400)

Щетка для автомобильного стеклоочистителя HYBRID PLUS, L400 mm -арт. 0848065400
Номер товара 0848065400
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

З попередньо встановленим мультиадаптером

  • Змінна індивідуальна упаковка
  • Довжина може бути індивідуально налаштована
  • Низькі витрати на зберігання та мінімальні вимоги до простору
  • Покращена аеродинаміка
  • Забезпечує більш високу швидкість руху, ніж стандартні склоочисники
  • Міцний метал Система шин
  • Індивідуальні з'єднання, з'єднані за допомогою заклепок з нержавіючої сталі

Висока стійкість до атмосферних впливів

  • Штифти з нержавіючої сталі у пластиковому корпусі
  • Безшумна робота щітки склоочисника на вітровому склі
  • Многоразове використання (заміна гумової щітки склоочисника)
  • Оптимізовані витрати на зберігання
  • Захищає ресурси (довкілля)

Обсяг постачання:

  • 1х склоочисник із захистом краю профілю, включаючи попередньо встановлений мультиадаптер для забезпечення високого охоплення автомобіля

Примітка:

  • Переконайтеся, що вітрове скло не містить масла, воску, смоли та інших забруднень, для належного терміну служби.
  • При монтажі завжди кладіть захисний матеріал на вітрове скло.
Длина в дюймах 16 дюймов
Длина 400 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

З попередньо встановленим мультиадаптером

  • Змінна індивідуальна упаковка
  • Довжина може бути індивідуально налаштована
  • Низькі витрати на зберігання та мінімальні вимоги до простору
  • Покращена аеродинаміка
  • Забезпечує більш високу швидкість руху, ніж стандартні склоочисники
  • Міцний метал Система шин
  • Індивідуальні з'єднання, з'єднані за допомогою заклепок з нержавіючої сталі

Висока стійкість до атмосферних впливів

  • Штифти з нержавіючої сталі у пластиковому корпусі
  • Безшумна робота щітки склоочисника на вітровому склі
  • Многоразове використання (заміна гумової щітки склоочисника)
  • Оптимізовані витрати на зберігання
  • Захищає ресурси (довкілля)

Обсяг постачання:

  • 1х склоочисник із захистом краю профілю, включаючи попередньо встановлений мультиадаптер для забезпечення високого охоплення автомобіля

Примітка:

  • Переконайтеся, що вітрове скло не містить масла, воску, смоли та інших забруднень, для належного терміну служби.
  • При монтажі завжди кладіть захисний матеріал на вітрове скло.
Характеристики arrow_down
Длина в дюймах 16 дюймов
Длина 400 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -45 %
2880 грн/шт
1584 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купить
152.04 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии