Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Щетка стеклоочистителя FLATBLADE PRO, L600 mm
Фото - 1 - Щетка стеклоочистителя FLATBLADE PRO, L600 mm
Фото - 1 - Щетка стеклоочистителя FLATBLADE PRO, L600 mm

Щетка стеклоочистителя FLATBLADE PRO, L600 mm (0848033600)

Щетка для автомобильного стеклоочистителя FLATBLADE PRO, L600 mm -арт. 0848033600
Номер товара 0848033600
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Подходит для транспортных средств с оригинальными креплениями от производителя или крючковыми креплениями Одинарная плоская щетка доступна в 10 вариантах длины охват 97% рынка Благодаря наличию переходников для всех обычных оригинальных узлов сопряжения Упрощение установки Функция "защелкивания" Переходники пронумерованы для упрощения идентификации Оптимальные рабочие характеристики, даже на высоких скоростях (>130 км/ч) Симметричный спойлер Нанопокрытие Хорошая устойчивость к воздействию ветра Тонкая конструкция улучшает прилегание к ветровому стеклу Возможность повторного использования Экологичная замена изношенных резиновых частей
Длина в дюймах 24 дюйма
Длина 600 мм
Область применения Подходит для установки щеток стеклоочистителя с новой "плоской" бескаркасной технологией на старые автомобили Подходит для непосредственной установки на более современные автомобили, уже оснащенные рычагами стеклоочистителя под новую технологию щеток стеклоочистителя Подходит для оригинальных и общепринятых креплений Возможность установки со водителя и пассажира Возможность использования в системах стеклоочистителей с синхронным или встречным поворотом щеток и в автомобилях с правым и левым расположением руля

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Подходит для транспортных средств с оригинальными креплениями от производителя или крючковыми креплениями Одинарная плоская щетка доступна в 10 вариантах длины охват 97% рынка Благодаря наличию переходников для всех обычных оригинальных узлов сопряжения Упрощение установки Функция "защелкивания" Переходники пронумерованы для упрощения идентификации Оптимальные рабочие характеристики, даже на высоких скоростях (>130 км/ч) Симметричный спойлер Нанопокрытие Хорошая устойчивость к воздействию ветра Тонкая конструкция улучшает прилегание к ветровому стеклу Возможность повторного использования Экологичная замена изношенных резиновых частей
Характеристики arrow_down
Длина в дюймах 24 дюйма
Длина 600 мм
Применение arrow_down
Область применения Подходит для установки щеток стеклоочистителя с новой "плоской" бескаркасной технологией на старые автомобили Подходит для непосредственной установки на более современные автомобили, уже оснащенные рычагами стеклоочистителя под новую технологию щеток стеклоочистителя Подходит для оригинальных и общепринятых креплений Возможность установки со водителя и пассажира Возможность использования в системах стеклоочистителей с синхронным или встречным поворотом щеток и в автомобилях с правым и левым расположением руля
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!