Шестигранная гайка
Шестигранная гайка
Шестигранная гайка (032012)
DIN 934, сталь I10I, без покрытия
ГАЙКА-DIN934-I10I-SW19-M12
Номер товара 032012
Нет в наличии
Цена:
14.94 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
DIN 934, сталь I10I, без покрытия
Примечание
Шестигранные гайки, соответствующие стандарту DIN 934, не выдерживают испытательные нагрузки согласно DIN EN ISO 898-2.
Для наглядности класс прочности обозначен двумя вертикальными полосами перед индексом прочности и позади него.
DIN 934 был отменен и заменен ISO 4032/8673. Взаимозаменяемости нет (номинальный диаметр изменен | высота гаек частично изменена | размер под ключ изменен для M10, M12, M14, M22| ISO 4032 для стандартной резьбы | ISO 8673 для мелкой резьбы).
| Высота (m1) | 10 мм |
| Стандарты | DIN 934 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (D) | M12 |
| Внешний привод (s1) | SW19 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Класс прочности | I10I |
| Материал | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
Информация о продукте
Описание
DIN 934, сталь I10I, без покрытия
Примечание
Шестигранные гайки, соответствующие стандарту DIN 934, не выдерживают испытательные нагрузки согласно DIN EN ISO 898-2.
Для наглядности класс прочности обозначен двумя вертикальными полосами перед индексом прочности и позади него.
DIN 934 был отменен и заменен ISO 4032/8673. Взаимозаменяемости нет (номинальный диаметр изменен | высота гаек частично изменена | размер под ключ изменен для M10, M12, M14, M22| ISO 4032 для стандартной резьбы | ISO 8673 для мелкой резьбы).
Характеристики
| Высота (m1) | 10 мм |
| Стандарты | DIN 934 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (D) | M12 |
| Внешний привод (s1) | SW19 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Класс прочности | I10I |
| Материал | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Шестигранная гайка
Нет отзывов про этот товар