Сервисный набор для станции для обслуживания кондиционеров Coolius А05
Сервисный набор для станции для обслуживания кондиционеров Coolius А05
Сервисный набор для станции для обслуживания кондиционеров Coolius А05 (W052100121)
Сервисный набор для станции для обслуживания кондиционеров Coolius А05
Номер товара W052100121
В наличии
Цена:
13800 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Для сервисных блоков кондиционеров: COOLIUS A05
Состав комплекта:
Рекомендуем проводить техническое обслуживание не менее одного раза в год. Ежегодное техническое обслуживание продлевает срок службы сервисного блока и гарантирует надлежащее функционирование системы кондиционирования.
Состав комплекта:
- Фильтр-осушитель холодильного контура - 1 шт.
- Масло для вакуумного насоса (специализированное) — 1 шт.
- Уплотнительные кольца - 2 шт.
Рекомендуем проводить техническое обслуживание не менее одного раза в год. Ежегодное техническое обслуживание продлевает срок службы сервисного блока и гарантирует надлежащее функционирование системы кондиционирования.
| Высота | 150 мм |
| Ширина | 250 мм |
| Длина | 300 мм |
| Вес изделия (1 шт.) | 2500,000 г |
Сфера применения
Техническое обслуживание блоков кондиционирования воздуха
Техническое обслуживание блоков кондиционирования воздуха
Информация о продукте
Описание
Для сервисных блоков кондиционеров: COOLIUS A05
Состав комплекта:
Рекомендуем проводить техническое обслуживание не менее одного раза в год. Ежегодное техническое обслуживание продлевает срок службы сервисного блока и гарантирует надлежащее функционирование системы кондиционирования.
Состав комплекта:
- Фильтр-осушитель холодильного контура - 1 шт.
- Масло для вакуумного насоса (специализированное) — 1 шт.
- Уплотнительные кольца - 2 шт.
Рекомендуем проводить техническое обслуживание не менее одного раза в год. Ежегодное техническое обслуживание продлевает срок службы сервисного блока и гарантирует надлежащее функционирование системы кондиционирования.
Характеристики
| Высота | 150 мм |
| Ширина | 250 мм |
| Длина | 300 мм |
| Вес изделия (1 шт.) | 2500,000 г |
Применение
Сфера применения
Техническое обслуживание блоков кондиционирования воздуха
Техническое обслуживание блоков кондиционирования воздуха
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Канал SG2 MIG-MAG, D1.6MM/4M
Угольная щетка
Колпачок горелки короткий для сварочного аппарата TIG 200 Pulse арт.5952002200
Колпачок горелки длинный для сварочного аппарата TIG 200 Pulse арт.5952002200
Зажимная втулка для электрода 1 мм для н. аппарата TIG 200 Pulse арт.5952002200
Зажимная втулка для электрода 1,6 мм для сварочного аппарата TIG 200 Pulse
ГОРЖНИК TIG ДЛЯ СВАРОЧНОГО
аппарат TIG 200 AC/DC
ЗажиЗажимная втулка для электрода 2,4 мм для сварочного аппарата TIG 200 Pulse
Зажимная втулка для электрода 3,2 мм для н. аппарата TIG 200 Pulse арт.5952002200
Керамический изолятор для сварочного аппарата TIG 200 Pulse арт.5952002200
Корпус для зажима 1 мм для сварочного апарата TIG 200 Pulse
Нет отзывов про этот товар