Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Сандалии защитные VEGA, S1P, стальной носок, черные, пара, р.39
Фото - 1 - Сандалии защитные VEGA, S1P, стальной носок, черные, пара, р.39
Скидка -2.9 %
Фото - 1 - Сандалии защитные VEGA, S1P, стальной носок, черные, пара, р.39

Сандалии защитные VEGA, S1P, стальной носок, черные, пара, р.39 (0535400139)

Сандалии защитные VEGA, S1P, стальной носок, черные, пара, р.39 -арт.0535400139
Номер товара 0535400139
В наличии
Цена:
618 грн/шт
-2.9 %
600 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Cпецобувь, класс защиты: S1P SRC, стандарт: EN ISO 20345:2011
  • Антистатический - защита от электростатического разряда
  • SRC против скольжения - керамика и моющие средства, металл и глицерин
  • Подошва, устойчивая к маслу
  • Амортизирующая подошва
  • Защитный cтальной носок
  • Защита от проникновения инородных тел
Тип ботинка: низкий Внутренний материал: черный текстиль. Внешний материал: черная кожа. Подошва: полиуретан. Стелька: Антистатическая / снимается и заменяется.
Таблица размеров

Категория защиты S1P
Материал защитного подноска Композит
Материал защитной пластины Металл
Основной материал Натуральная лицевая кожа
Вид изделия Сандалии

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Cпецобувь, класс защиты: S1P SRC, стандарт: EN ISO 20345:2011
  • Антистатический - защита от электростатического разряда
  • SRC против скольжения - керамика и моющие средства, металл и глицерин
  • Подошва, устойчивая к маслу
  • Амортизирующая подошва
  • Защитный cтальной носок
  • Защита от проникновения инородных тел
Тип ботинка: низкий Внутренний материал: черный текстиль. Внешний материал: черная кожа. Подошва: полиуретан. Стелька: Антистатическая / снимается и заменяется.
Таблица размеров

Характеристики arrow_down
Категория защиты S1P
Материал защитного подноска Композит
Материал защитной пластины Металл
Основной материал Натуральная лицевая кожа
Вид изделия Сандалии
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
2340 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
Знижка -1 %
606 грн/шт
600 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
11432.4 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ