Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Сандалии защитные SUMMER X, S1P, антрацит, размер 45
Фото - 1 - Сандалии защитные SUMMER X, S1P, антрацит, размер 45
Скидка -22 %
Фото - 1 - Сандалии защитные SUMMER X, S1P, антрацит, размер 45

Сандалии защитные SUMMER X, S1P, антрацит, размер 45 (M426034045)

Сандалии защитные SUMMER X, S1P, антрацит, пара, размер 45, MODYF -арт. M426034045
Номер товара M426034045
В наличии
Залишилось 1 од.
Цена:
3784.8 грн/шт
-22 %
2952.18 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Рабочие сандалии из дышащей замши на удобной подкладке и широкой посадке
  • Дышащая замша
  • Внутренняя подкладка из поролона с эффектом памяти
  • Композитный носок, устойчивый к проколам
  • Текстильная промежуточная подошва
  • Подошва PU SRC, устойчива к скольжению,
  • Комфортная ширина 12
  • Без металла
Материал защитного подноска Пластик
Ширина стопы 12 (удобная защитная обувь)
Размер 45
Категория защиты S1P
Стандарты SRC
Прочий стандарт SRC
Верхняя часть башмака Замша
Цвет Серый

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Рабочие сандалии из дышащей замши на удобной подкладке и широкой посадке
  • Дышащая замша
  • Внутренняя подкладка из поролона с эффектом памяти
  • Композитный носок, устойчивый к проколам
  • Текстильная промежуточная подошва
  • Подошва PU SRC, устойчива к скольжению,
  • Комфортная ширина 12
  • Без металла
Характеристики arrow_down
Материал защитного подноска Пластик
Ширина стопы 12 (удобная защитная обувь)
Размер 45
Категория защиты S1P
Стандарты SRC
Прочий стандарт SRC
Верхняя часть башмака Замша
Цвет Серый
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -22 %
3784.8 грн/шт
2952.18 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить