Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Шайба A2K, D17,0
Скидка -33.2 %
Фото - 2 - Шайба A2K, D17,0
Скидка -33.2 %
Фото - 1 - Шайба A2K, D17,0
Фото - 2 - Шайба A2K, D17,0

Шайба A2K, D17,0 (049770016)

DIN 7349 оц. сталь, 200 HV ШАЙБА-DIN7349-200HV-A2K-D17,0
Номер товара 049770016
В наличии
Цена:
27.95 грн/шт
-33.2 %
18.66 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Інші варіанти товару arrow
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
DIN 7349. Оцинкованная сталь, голубое пассивирование (A2K). Для осей с тяжелыми штифтами
Внутренний диаметр (d1) 17 мм
Твердость по Виккерсу, HV 200 HV
Внешний диаметр (d2) 40 мм
Толщина (h1) 6 мм
Стандарты DIN 7349
Подходит для резьбы M16
Применяется для Винты с усиленными зажимными гильзами
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
DIN 7349. Оцинкованная сталь, голубое пассивирование (A2K). Для осей с тяжелыми штифтами
Характеристики arrow_down
Внутренний диаметр (d1) 17 мм
Твердость по Виккерсу, HV 200 HV
Внешний диаметр (d2) 40 мм
Толщина (h1) 6 мм
Стандарты DIN 7349
Подходит для резьбы M16
Применяется для Винты с усиленными зажимными гильзами
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
34.5 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 10 шт
Нет в наличии
Знижка -27.7 %
0.83 грн/шт
0.6 грн/шт
В наличии
- +
х 0 шт
Купить
51000 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -27.6 %
1.99 грн/шт
1.44 грн/шт
В наличии
- +
х 0 шт
Купить