Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Перчатки защитные зимние с латексным покрытием, пара, размер 9
Фото - 1 - Перчатки защитные зимние с латексным покрытием, пара, размер 9
Фото - 2 - Перчатки защитные зимние с латексным покрытием, пара, размер 9
Фото - 1 - Перчатки защитные зимние с латексным покрытием, пара, размер 9
Фото - 2 - Перчатки защитные зимние с латексным покрытием, пара, размер 9

Перчатки защитные зимние с латексным покрытием, пара, размер 9 (0899408309)

Перчатки защитные зимние, акрил, покрытие латекс, пара, р.9 -арт. 0899408309
Номер товара 0899408309
В наличии
Цена:
228 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Рукавицы изготовлены из бесшовной акриловой ткани с натуральным латексным покрытием
  • Акриловая флуоресцентная подкладка, сохраняющая тепло рук в холодных условиях
  • Текстурированное латексное покрытие ладони
  • Воздухопроницаемая тыльная сторона варежки
  • Отличное сцепление
  • Водоотталкивающее покрытие

EN388:2016 уровень эффективности: 2242X
EN511 уровень эффективности: X2X
Размер 9
Класс вязки 10
Стандарты EN 388, EN 420
Материал основания Акрил
Специализация Защита от холода
Материал покрытия Латекс
Вид изделия Защитные перчатки
Цвет Оранжевый, Черный
Область применения
Для легких и средних нагрузок в холодных и влажных условиях

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Рукавицы изготовлены из бесшовной акриловой ткани с натуральным латексным покрытием
  • Акриловая флуоресцентная подкладка, сохраняющая тепло рук в холодных условиях
  • Текстурированное латексное покрытие ладони
  • Воздухопроницаемая тыльная сторона варежки
  • Отличное сцепление
  • Водоотталкивающее покрытие

EN388:2016 уровень эффективности: 2242X
EN511 уровень эффективности: X2X
Характеристики arrow_down
Размер 9
Класс вязки 10
Стандарты EN 388, EN 420
Материал основания Акрил
Специализация Защита от холода
Материал покрытия Латекс
Вид изделия Защитные перчатки
Цвет Оранжевый, Черный
Применение arrow_down
Область применения
Для легких и средних нагрузок в холодных и влажных условиях
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте