Перчатки защитные с ПВХ покрытием CRAFTSMAN PROFI, пара, размер 9
Перчатки защитные с ПВХ покрытием CRAFTSMAN PROFI, пара, размер 9
Перчатки защитные с ПВХ покрытием CRAFTSMAN PROFI, пара, размер 9 (0899400653)
Перчатки защитные CRAFTSMAN PROFI, хлопок, покрытие ПВХ, пара, р.9 -арт. 0899400653
Номер товара 0899400653
Нет в наличии
Цена:
461.28 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Универсальные перчатки с превосходными сцепными характеристиками и противодействию вибрации и давлению
Основа из хлопкового трикотажа
Превосходные сцепные характеристики в сухих и влажных условиях
Противодействие вибрации и давлению
Оптимальное прилегание
Застежка-липучка обеспечивает безопасное ношение
| Размер | 9 |
| Стандарт EN | 388, 420 |
| Категория | II |
| Материал основания | Хлопок |
| Специализация | Механические риски |
| Материал покрытия | пена ПВХ |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
Область применения
Универсальный инструмент для любых работ в промышленности и ремесленных профессиях
Легкие и средние работы, где требуется хороший захват и высокая степень гибкости
Идеально подходит для монтажных работ, мастерских, слесарных работ и кузовных работ
Оптимальные для экспедиторских, транспортных и складских работ
Для работы с ручными инструментами и машинами
Информация о продукте
Інструкції
Інструкція
Описание
Универсальные перчатки с превосходными сцепными характеристиками и противодействию вибрации и давлению
Основа из хлопкового трикотажа
Превосходные сцепные характеристики в сухих и влажных условиях
Противодействие вибрации и давлению
Оптимальное прилегание
Застежка-липучка обеспечивает безопасное ношение
Характеристики
| Размер | 9 |
| Стандарт EN | 388, 420 |
| Категория | II |
| Материал основания | Хлопок |
| Специализация | Механические риски |
| Материал покрытия | пена ПВХ |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
Применение
Область применения
Универсальный инструмент для любых работ в промышленности и ремесленных профессиях
Легкие и средние работы, где требуется хороший захват и высокая степень гибкости
Идеально подходит для монтажных работ, мастерских, слесарных работ и кузовных работ
Оптимальные для экспедиторских, транспортных и складских работ
Для работы с ручными инструментами и машинами
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Інструкції
Інструкція
Перчатки защитные с ПВХ покрытием CRAFTSMAN PROFI, пара, размер 10
Перчатки защитные с ПВХ покрытием CRAFTSMAN PROFI, пара, размер 8
Нет отзывов про этот товар