Перчатки защитные химически стойкие, неопрен/латекс, пара, размер 9
Перчатки защитные химически стойкие, неопрен/латекс, пара, размер 9
Перчатки защитные химически стойкие, неопрен/латекс, пара, размер 9 (089943582)
Перчатки защитные химически стойкие, неопрен/латекс, 320мм, пара, р.9-арт. 089943582
Номер товара 089943582
Нет в наличии
Цена:
205.2 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Хлопковый начес с внутренней стороны
| Размер | 9 |
| Толщина материала | 0,67 мм |
| Допустимое отклонение, толщина материала (+/-) | 0,03 мм |
| Длина | 320 мм |
| Стандарт EN | 388, 374, 420 |
| Категория | III |
| Внутренняя отделка | С напылением |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
| Цвет | Синий, Желт. |
| Специализация | Хим.защита |
| Материал | Хлоропреновый латекс |
Область применения
Промышленное обслуживание и уборка
Работа с пестицидами и сельскохозяйственными химикатами
Работы по уборке и обработке в пищевой промышленности
Работа со строительными химикатами, которые используются для герметизации, склеивания, очистки и соединения элементов
При выполнении внутренних отделочных работ могут быть использованы для укладки плитки
Информация о продукте
Інструкції
Інструкція
Описание
Хлопковый начес с внутренней стороны
Характеристики
| Размер | 9 |
| Толщина материала | 0,67 мм |
| Допустимое отклонение, толщина материала (+/-) | 0,03 мм |
| Длина | 320 мм |
| Стандарт EN | 388, 374, 420 |
| Категория | III |
| Внутренняя отделка | С напылением |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
| Цвет | Синий, Желт. |
| Специализация | Хим.защита |
| Материал | Хлоропреновый латекс |
Применение
Область применения
Промышленное обслуживание и уборка
Работа с пестицидами и сельскохозяйственными химикатами
Работы по уборке и обработке в пищевой промышленности
Работа со строительными химикатами, которые используются для герметизации, склеивания, очистки и соединения элементов
При выполнении внутренних отделочных работ могут быть использованы для укладки плитки
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Інструкції
Інструкція
Перчатки защитные химически стойкие, неопрен/латекс, пара, размер 8
Перчатки защитные химически стойкие, пара, размер 10
Нет отзывов про этот товар