Перчатки защитные химически стойкие, неопрен, пара, размер 10
Перчатки защитные химически стойкие, неопрен, пара, размер 10
Перчатки защитные химически стойкие, неопрен, пара, размер 10 (0899435610)
Перчатки защитные химически стойкие, неопрен, 330мм, пара, р.10-арт. 0899435610
Номер товара 0899435610
Нет в наличии
Цена:
487.38 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Сверхпрочная конструкция
Хлопковые изнутри
Ромбовидная структура для надежного захвата
Высокая устойчивость к разбавленным кислотам, щелочным растворам, маслам и жирам.
Хорошая механическая стойкость
Безопасные для пищевых продуктов
| Допустимое отклонение, толщина материала (+/-) | 0,03 мм |
| Толщина материала | 0,68 мм |
| Размер | 10 |
| Длина | 330 мм |
| Стандарт EN | 388, 374, 420 |
| Категория | III |
| Внутренняя отделка | С напылением |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
| Специализация | Хим.защита |
| Материал | Хлоропрен |
| Цвет | Черный |
Область применения
Работы по очистке и техническому обслуживанию
Химическая промышленность
Пищевая промышленность
Сельское хозяйство
Смазочно-охлаждающие жидкости
Гальванические работы
Информация о продукте
Описание
Сверхпрочная конструкция
Хлопковые изнутри
Ромбовидная структура для надежного захвата
Высокая устойчивость к разбавленным кислотам, щелочным растворам, маслам и жирам.
Хорошая механическая стойкость
Безопасные для пищевых продуктов
Характеристики
| Допустимое отклонение, толщина материала (+/-) | 0,03 мм |
| Толщина материала | 0,68 мм |
| Размер | 10 |
| Длина | 330 мм |
| Стандарт EN | 388, 374, 420 |
| Категория | III |
| Внутренняя отделка | С напылением |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
| Специализация | Хим.защита |
| Материал | Хлоропрен |
| Цвет | Черный |
Применение
Область применения
Работы по очистке и техническому обслуживанию
Химическая промышленность
Пищевая промышленность
Сельское хозяйство
Смазочно-охлаждающие жидкости
Гальванические работы
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Нет отзывов про этот товар