Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Перчатки защитные химически стойкие длинные, пара, размер 10
Фото - 1 - Перчатки защитные химически стойкие длинные, пара, размер 10
Фото - 1 - Перчатки защитные химически стойкие длинные, пара, размер 10

Перчатки защитные химически стойкие длинные, пара, размер 10 (0899435410)

Перчатки защитные химически стойкие длинные, нитрил, 450мм, пара, р.10-арт. 0899435410
Номер товара 0899435410
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Удлиненные, повышенной прочности
Допустимое отклонение, толщина материала (+/-) 0,03 мм
Толщина материала 0,58 мм
Размер 10
Стандарт EN 374, 388, 420
Длина 450 мм
Категория III
Цвет Зеленый
Материал Нитрил
Вид изделия Защитные перчатки
Специализация Хим.защита
Область применения Мойка и обслуживание, химическая промышленность, пищевая промышленность, окрашивание и обезжиривание, сельскохозяйственные химикаты, охлаждающие масла и СОЖ

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Удлиненные, повышенной прочности
Характеристики arrow_down
Допустимое отклонение, толщина материала (+/-) 0,03 мм
Толщина материала 0,58 мм
Размер 10
Стандарт EN 374, 388, 420
Длина 450 мм
Категория III
Цвет Зеленый
Материал Нитрил
Вид изделия Защитные перчатки
Специализация Хим.защита
Применение arrow_down
Область применения Мойка и обслуживание, химическая промышленность, пищевая промышленность, окрашивание и обезжиривание, сельскохозяйственные химикаты, охлаждающие масла и СОЖ
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!