Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Перчатки защитные химически стойкие BUTYL, пара, размер 8
Фото - 1 - Перчатки защитные химически стойкие BUTYL, пара, размер 8
Фото - 1 - Перчатки защитные химически стойкие BUTYL, пара, размер 8

Перчатки защитные химически стойкие BUTYL, пара, размер 8 (0899430308)

Перчатки защитные химически стойкие BUTYL, ПВХ, 350мм, пара, р.8-арт. 0899430308
Номер товара 0899430308
Нет в наличии
Цена:
6105.54 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Газонепроницаемые и устойчивые к продуктам горения Отличная защита от опасных химических веществ Высокая механическая устойчивость Завальцованная кромка С пудрой
Допустимое отклонение, толщина материала (+/-) 0,10 мм
Толщина материала 0,50 мм
Длина 350 мм
Стандарт EN 374, 388, 420
Размер 8
Категория III
Материал Бутил
Специализация Механические риски
Внутренняя отделка Опудренные
Вид изделия Защитные перчатки
Цвет Черный
Область применения Химическая промышленность Работа в лабораториях Обращение с опасными, токсичными химическими веществами, такими как сложные эфиры, кетоны, ацетон, альдегиды, амины, ангидриды, гидроксид калия, гидроксид натрия, щелочи, спирты, неорганические соли, органические кислоты и неорганические кислоты до 20%

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Газонепроницаемые и устойчивые к продуктам горения Отличная защита от опасных химических веществ Высокая механическая устойчивость Завальцованная кромка С пудрой
Характеристики arrow_down
Допустимое отклонение, толщина материала (+/-) 0,10 мм
Толщина материала 0,50 мм
Длина 350 мм
Стандарт EN 374, 388, 420
Размер 8
Категория III
Материал Бутил
Специализация Механические риски
Внутренняя отделка Опудренные
Вид изделия Защитные перчатки
Цвет Черный
Применение arrow_down
Область применения Химическая промышленность Работа в лабораториях Обращение с опасными, токсичными химическими веществами, такими как сложные эфиры, кетоны, ацетон, альдегиды, амины, ангидриды, гидроксид калия, гидроксид натрия, щелочи, спирты, неорганические соли, органические кислоты и неорганические кислоты до 20%
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
452.58 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 6 шт
Предзаказ