Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Перчатки защитные вязаные ПВХ точки TOP-FLEX, белые, пара, размер 8
Фото - 1 - Перчатки защитные вязаные ПВХ точки TOP-FLEX, белые, пара, размер 8
Фото - 2 - Перчатки защитные вязаные ПВХ точки TOP-FLEX, белые, пара, размер 8
Фото - 3 - Перчатки защитные вязаные ПВХ точки TOP-FLEX, белые, пара, размер 8
Фото - 4 - Перчатки защитные вязаные ПВХ точки TOP-FLEX, белые, пара, размер 8
Фото - 5 - Перчатки защитные вязаные ПВХ точки TOP-FLEX, белые, пара, размер 8
Фото - 1 - Перчатки защитные вязаные ПВХ точки TOP-FLEX, белые, пара, размер 8
Фото - 2 - Перчатки защитные вязаные ПВХ точки TOP-FLEX, белые, пара, размер 8
Фото - 3 - Перчатки защитные вязаные ПВХ точки TOP-FLEX, белые, пара, размер 8
Фото - 4 - Перчатки защитные вязаные ПВХ точки TOP-FLEX, белые, пара, размер 8
Фото - 5 - Перчатки защитные вязаные ПВХ точки TOP-FLEX, белые, пара, размер 8

Перчатки защитные вязаные ПВХ точки TOP-FLEX, белые, пара, размер 8 (0899404308)

Перчатки защитные вязаные TOP-FLEX, полиамид, покрытие ПВХ, белые, пара, р.8-арт. 0899404308
Номер товара 0899404308
Нет в наличии
Цена:
236.76 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 6 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Большой, указательный и средний пальцы без покрытия для оптимальной ловкости Бесшовное полиамидное основание кругловязанной формы. Противоскользительное покрытие на ладонях обеспечивает надежный захват. Точечное покрытие на задней стороне
Класс вязки 10
Стандарт EN 388, 420
Размер 8
Категория II
Материал основания PA - Полиамид
Специализация Механические риски
Материал покрытия ПВХ, рисунок в виде точек
Вид изделия Защитные перчатки
Область применения Отлично подходят для тонкой точной работы Работы по комплектации и упаковке Работы по установке Внутренние работы в помещении Работы по отгрузке, транспортировке и в складских помещениях

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Інструкції Інструкція
Описание arrow_down
Большой, указательный и средний пальцы без покрытия для оптимальной ловкости Бесшовное полиамидное основание кругловязанной формы. Противоскользительное покрытие на ладонях обеспечивает надежный захват. Точечное покрытие на задней стороне
Характеристики arrow_down
Класс вязки 10
Стандарт EN 388, 420
Размер 8
Категория II
Материал основания PA - Полиамид
Специализация Механические риски
Материал покрытия ПВХ, рисунок в виде точек
Вид изделия Защитные перчатки
Применение arrow_down
Область применения Отлично подходят для тонкой точной работы Работы по комплектации и упаковке Работы по установке Внутренние работы в помещении Работы по отгрузке, транспортировке и в складских помещениях
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Інструкції Інструкція
Останні переглянуті
344.64 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 6 шт
Предзаказ