Перчатки вязаные ПВХ точки, белые, пара, размер 8
Перчатки вязаные ПВХ точки, белые, пара, размер 8
Перчатки вязаные ПВХ точки, белые, пара, размер 8 (0899404108)
Перчатки вязаные белые, полиамид, покрытие ПВХ, пара, р.8-арт. 0899404108
Номер товара 0899404108
Нет в наличии
Цена:
257.64 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Трикотажные перчатки с хорошим прилеганием, обеспечивающим гибкость использования.
Бесшовные двухслойные круговой вязки
Внутри: Хлопок, обеспечивающий комфорт при носке
Снаружи: Грубый износостойкий нейлон
Высокая степень гибкости
Хорошее прилегание
Сохраняется высокая тактильная чувствительность
Хорошие сцепные характеристики
благодаря точечному виниловому покрытию
| Класс вязки | 13 |
| Стандарт EN | 388, 420 |
| Размер | 8 |
| Категория | II |
| Специализация | Механические риски |
| Материал покрытия | ПВХ, рисунок в виде точек |
| Материал основания | Полиамид/хлопок |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
Область применения
Информация о продукте
Інструкції
Інструкція
Описание
Трикотажные перчатки с хорошим прилеганием, обеспечивающим гибкость использования.
Бесшовные двухслойные круговой вязки
Внутри: Хлопок, обеспечивающий комфорт при носке
Снаружи: Грубый износостойкий нейлон
Высокая степень гибкости
Хорошее прилегание
Сохраняется высокая тактильная чувствительность
Хорошие сцепные характеристики
благодаря точечному виниловому покрытию
Характеристики
| Класс вязки | 13 |
| Стандарт EN | 388, 420 |
| Размер | 8 |
| Категория | II |
| Специализация | Механические риски |
| Материал покрытия | ПВХ, рисунок в виде точек |
| Материал основания | Полиамид/хлопок |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
Применение
Область применения
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Інструкції
Інструкція
Перчатки вязаные ПВХ точки, белые, пара, размер 9
Нет отзывов про этот товар