Перчатки хозяйственные латексные, пара, размер 8
Перчатки хозяйственные латексные, пара, размер 8
Перчатки хозяйственные латексные, пара, размер 8 (089941502)
Перчатки хозяйственные, латекс, пара, р.8-арт. 089941502
Номер товара 089941502
Нет в наличии
Цена:
200.16 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Перчатки высокого качества из натурального латекса, непроницаемые для жидкости
| Допустимое отклонение, толщина материала (+/-) | 0,03 мм |
| Толщина материала | 0,42 мм |
| Длина | 300 мм |
| Стандарт EN | 388, 374, 420 |
| Размер | 8 |
| Категория | III |
| Цвет | Желтый |
| Внутренняя отделка | С напылением |
| Специализация | Механические риски |
| Материал | натуральный латекс |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
Область применения
Для работ по чистке и мойке в промышленных, коммерческих и домашних условиях
Для лабораторий
Для пищевой промышленности
Для сельского хозяйства
Обслуживание, мойка и работы по уходу
Информация о продукте
Описание
Перчатки высокого качества из натурального латекса, непроницаемые для жидкости
Характеристики
| Допустимое отклонение, толщина материала (+/-) | 0,03 мм |
| Толщина материала | 0,42 мм |
| Длина | 300 мм |
| Стандарт EN | 388, 374, 420 |
| Размер | 8 |
| Категория | III |
| Цвет | Желтый |
| Внутренняя отделка | С напылением |
| Специализация | Механические риски |
| Материал | натуральный латекс |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
Применение
Область применения
Для работ по чистке и мойке в промышленных, коммерческих и домашних условиях
Для лабораторий
Для пищевой промышленности
Для сельского хозяйства
Обслуживание, мойка и работы по уходу
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Перчатки хозяйственные латексные, пара, размер 7
Перчатки хозяйственные латексные, пара, размер 9
Перчатки хозяйственные латексные, пара, размер 10
Нет отзывов про этот товар