Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Распределитель плоских контактов, 3COMT 6,3x0,8 мм.
Фото - 1 - Распределитель плоских контактов, 3COMT 6,3x0,8 мм.
Фото - 1 - Распределитель плоских контактов, 3COMT 6,3x0,8 мм.

Распределитель плоских контактов, 3COMT 6,3x0,8 мм. (055511)

Распределитель плоских контактов, 3COMT-6,3X0,8MM-арт. 055511
Номер товара 055511
В наличии
Цена:
24 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 10 шт
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
Распределитель плоских контактов предназначен для разделения одного плоского подключения на два, обеспечивая удобное ответвление в электромонтажных системах.
Совместим с плоскими штекерами шириной 6.3 мм.

  • Позволяет выполнить 1→2 или 2→2 подключения (в зависимости от модели)
  • предназначен для сетей с номинальным напряжением до 300 V AC
  • Максимальная температура эксплуатации: до 75 °C
  • Защитный прозрачный корпус обеспечивает дополнительную изоляцию и удобство при монтаже
Тип соединения 1-я сторона: 1 подключение, 2-я сторона: 2 подключения
Номинальное напряжение, макс. 300 В/перем.тока
Длина x ширина 54 x 21 мм
Ширина штекера 6,3 мм
Температурный диапазон применения, макс. 75 °C

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Распределитель плоских контактов предназначен для разделения одного плоского подключения на два, обеспечивая удобное ответвление в электромонтажных системах.
Совместим с плоскими штекерами шириной 6.3 мм.

  • Позволяет выполнить 1→2 или 2→2 подключения (в зависимости от модели)
  • предназначен для сетей с номинальным напряжением до 300 V AC
  • Максимальная температура эксплуатации: до 75 °C
  • Защитный прозрачный корпус обеспечивает дополнительную изоляцию и удобство при монтаже
Характеристики arrow_down
Тип соединения 1-я сторона: 1 подключение, 2-я сторона: 2 подключения
Номинальное напряжение, макс. 300 В/перем.тока
Длина x ширина 54 x 21 мм
Ширина штекера 6,3 мм
Температурный диапазон применения, макс. 75 °C
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті