Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ролик подачи проволоки 0,8-1,0 мм для MIG 180-5
Фото - 1 - Ролик подачи проволоки 0,8-1,0 мм для MIG 180-5
Фото - 1 - Ролик подачи проволоки 0,8-1,0 мм для MIG 180-5

Ролик подачи проволоки 0,8-1,0 мм для MIG 180-5 (0984180001)

Ролик подачи проволоки для MIG 180-5 WREFEDROLL-MIG180- (0,8-1,0MM)
Номер товара 0984180001
В наличии
Залишилось 4 од.
Цена:
692.1 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Подходит для сварочной проволоки с алюминию. Ролик подачи проволоки 0,8-1,0мм MIG 180-5 / MIG 180-5S /MIG 200 LCD
Материал высокого качества Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали, предотвращающей ржавчину и обеспечивающей долгий срок службы.
Полированный и гладкий Высокая точность изготовления обеспечивает бесперебойную работу подачи проволоки.
Подходит для диаметра проволоки, макс. 1 мм
Подходит для сварочной проволоки Алюминий
Подходит для диаметра проволоки, мин./макс. 0,8-1,0 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Подходит для сварочной проволоки с алюминию. Ролик подачи проволоки 0,8-1,0мм MIG 180-5 / MIG 180-5S /MIG 200 LCD
Материал высокого качества Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали, предотвращающей ржавчину и обеспечивающей долгий срок службы.
Полированный и гладкий Высокая точность изготовления обеспечивает бесперебойную работу подачи проволоки.
Характеристики arrow_down
Подходит для диаметра проволоки, макс. 1 мм
Подходит для сварочной проволоки Алюминий
Подходит для диаметра проволоки, мин./макс. 0,8-1,0 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
2169 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить