Резьбовая плашка HSS M18х1,5 Wurth
Резьбовая плашка HSS M18х1,5 Wurth
Резьбовая плашка HSS M18х1,5 Wurth (06521815)
Резьбовая плашка HSS M18х1,5 Wurth
ПЛАШКА-HSS-DIN223-M18X1,5
Номер товара 06521815
В наличии
Цена:
2174.16 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Область применения:
-
Для нарезания наружной метрической резьбы со стандартным шагом.
Особенности модели:
- Для правой резьбы
- DIN 223 (DIN EN 22568)
- Вес: 6 г
- Для метрической резьбы по DIN13
Технические характеристики:
- Резьба: М18x1.5
- Шаг: 1.5 мм
- Наружный диаметр: 45 мм
- Высота: 14 мм
- Обрабатываемые материалы: cталь, чугун
| Шаг резьбы | 1,5 мм |
| Высота | 14 мм |
| Внешний диаметр | 45 мм |
| Квалитет допуска | 6g |
| Форма | B |
| Режущий материал | HSS |
| Тип резьбы x номинальный диаметр | MF18 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип резьбы | Метрическая мелкая резьба |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Чугун |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Область применения:
-
Для нарезания наружной метрической резьбы со стандартным шагом.
Особенности модели:
- Для правой резьбы
- DIN 223 (DIN EN 22568)
- Вес: 6 г
- Для метрической резьбы по DIN13
Технические характеристики:
- Резьба: М18x1.5
- Шаг: 1.5 мм
- Наружный диаметр: 45 мм
- Высота: 14 мм
- Обрабатываемые материалы: cталь, чугун
Характеристики
| Шаг резьбы | 1,5 мм |
| Высота | 14 мм |
| Внешний диаметр | 45 мм |
| Квалитет допуска | 6g |
| Форма | B |
| Режущий материал | HSS |
| Тип резьбы x номинальный диаметр | MF18 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип резьбы | Метрическая мелкая резьба |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Чугун |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Резьбонарезная плашка HSS конструкция B (закрытая, с пазами)
Резьбовая плашка HSS M10x1,25 Wurth
Резьбовая плашка HSS M12x1,25 Wurth
Резьбонарезная плашка HSS конструкция B (закрытая, с пазами)
Резьбовая плашка HSS М14х1,25 Wurt
Резьбонарезная плашка HSS конструкция B (закрытая, с пазами)
Резьбовая плашка HSS М16х1,5 Wurth
Резьбовая плашка HSS М20х1,5 Wurth
Резьбовая плашка HSS M22х1,5 Wurth
Резьбовая плашка HSS M8х1 Wurth
Нет отзывов про этот товар