Провод массы из сварочного аппарата EWI160 3м 16мм²
Провод массы из сварочного аппарата EWI160 3м 16мм²
Провод массы из сварочного аппарата EWI160 3м 16мм² (0708001124)
Провод массы из сварочного аппарата EWI160 3м 16мм²
Номер товара 0708001124
Нет в наличии
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Широкие щеки
- Обеспечивает прочное соединение
- Изготовлен из высококачественной чистой меди для положительного соединения
Высокая пропускная способность по току
- Безопасен в использовании
| Вес изделия (1 шт.) | 10 г |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Широкие щеки
- Обеспечивает прочное соединение
- Изготовлен из высококачественной чистой меди для положительного соединения
Высокая пропускная способность по току
- Безопасен в использовании
Характеристики
| Вес изделия (1 шт.) | 10 г |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Канал SG2 MIG-MAG, D1.6MM/4M
Угольная щетка
Колпачок горелки короткий для сварочного аппарата TIG 200 Pulse арт.5952002200
Колпачок горелки длинный для сварочного аппарата TIG 200 Pulse арт.5952002200
Зажимная втулка для электрода 1 мм для н. аппарата TIG 200 Pulse арт.5952002200
Зажимная втулка для электрода 1,6 мм для сварочного аппарата TIG 200 Pulse
ГОРЖНИК TIG ДЛЯ СВАРОЧНОГО
аппарат TIG 200 AC/DC
ЗажиЗажимная втулка для электрода 2,4 мм для сварочного аппарата TIG 200 Pulse
Зажимная втулка для электрода 3,2 мм для н. аппарата TIG 200 Pulse арт.5952002200
Керамический изолятор для сварочного аппарата TIG 200 Pulse арт.5952002200
Корпус для зажима 1 мм для сварочного апарата TIG 200 Pulse
Нет отзывов про этот товар