Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Поло JOB+, антрацит размер 6XL
Фото - 1 - Поло JOB+, антрацит размер 6XL
Фото - 1 - Поло JOB+, антрацит размер 6XL

Поло JOB+, антрацит размер 6XL (M447899008)

Поло JOB+, антрацит размер 6XL, MODYF -арт. M447899008
Номер товара M447899008
В наличии
Цена:
972 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Футболка-поло с короткими рукавами и удобной посадкой
  • Три пуговицы в тон
  • 100% хлопок для максимального комфорта
  • Плотность ткани 190 г/м²
  • Боковые разрезы
  • Лента на горловине для усиления
    Размеры: от S до 6XL

    Таблиця розмірів

  • Материал 100% хлопковое пике
    Вес единицы поверхности ткани на м² 190 г
    Можно мыть при 40°C
    Размер 6XL
    Цвет Антрацит
    Инструкция по уходу Не отбеливать, Нормальная сушка во вращающемся барабане, Гладить при средней температуре, Не подвергать химической чистке
    Вид изделия Поло
    Назначение Рабочая

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!

    Информация о продукте

    Описание arrow_down
    Футболка-поло с короткими рукавами и удобной посадкой
  • Три пуговицы в тон
  • 100% хлопок для максимального комфорта
  • Плотность ткани 190 г/м²
  • Боковые разрезы
  • Лента на горловине для усиления
    Размеры: от S до 6XL

    Таблиця розмірів

  • Характеристики arrow_down
    Материал 100% хлопковое пике
    Вес единицы поверхности ткани на м² 190 г
    Можно мыть при 40°C
    Размер 6XL
    Цвет Антрацит
    Инструкция по уходу Не отбеливать, Нормальная сушка во вращающемся барабане, Гладить при средней температуре, Не подвергать химической чистке
    Вид изделия Поло
    Назначение Рабочая
    Отзывов (0) arrow_down

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!
    Останні переглянуті
    1738.8 грн/шт
    Нет в наличии
    Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
    - +
    х 1 шт
    Предзаказ
    2073.6 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    2861.34 грн/шт
    Нет в наличии
    Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
    - +
    х 1 шт
    Предзаказ
    1800 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить