Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - 2-in-1 paint seal
Фото - 1 - 2-in-1 paint seal

2-in-1 paint seal (0893013250)

2-in-1 paint seal
Номер товара 0893013250
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Устойчивое покрытие с высоким содержанием карнаубского воска и микроабразивом для идеальной обработки.
Плотность 0,99 г/см³
Срок годности с момента изготовления 24 мес.
Содержание 250 мл
Цвет Белый
Не содержит силикона Да
Не содержит AOX Да
Запах/аромат Характерный
Инструкция Перед использованием хорошо взболтать. Тщательно очистите окрашенную поверхность, затем удалите царапины и дефекты краски с помощью полироли. Равномерно распределите герметик на полировальной основе и нанесите небольшое количество на полируемую поверхность. Положите полировальное основание ровно на поверхность и запустите машину. Обработайте участок с легким нажатием при 1500-2000 об/мин (ротационный) или 2000-10000 об/мин (эксцентриковый). Удалите остатки полировальной смеси салфеткой из микрофибры.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Устойчивое покрытие с высоким содержанием карнаубского воска и микроабразивом для идеальной обработки.
Характеристики arrow_down
Плотность 0,99 г/см³
Срок годности с момента изготовления 24 мес.
Содержание 250 мл
Цвет Белый
Не содержит силикона Да
Не содержит AOX Да
Запах/аромат Характерный
Применение arrow_down
Инструкция Перед использованием хорошо взболтать. Тщательно очистите окрашенную поверхность, затем удалите царапины и дефекты краски с помощью полироли. Равномерно распределите герметик на полировальной основе и нанесите небольшое количество на полируемую поверхность. Положите полировальное основание ровно на поверхность и запустите машину. Обработайте участок с легким нажатием при 1500-2000 об/мин (ротационный) или 2000-10000 об/мин (эксцентриковый). Удалите остатки полировальной смеси салфеткой из микрофибры.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
516 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -35 %
3120 грн/шт
2028 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -60 %
1020 грн/шт
408 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2073.6 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -35 %
3120 грн/шт
2028 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2073.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -60 %
1020 грн/шт
408 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
6596.64 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ