Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Удлинитель Wurth 3/8" 250мм
Фото - 1 - Удлинитель Wurth 3/8" 250мм

Удлинитель Wurth 3/8" 250мм (0713128110)

Удлинитель Wurth 3/8" 250мм УДЛИНИТЕЛЬ-3/8ZO-L250MM ZEBRA
Номер товара 0713128110
В наличии
Цена:
517.74 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
  • Стандарт: ДИН 3123, ИСО 3316
  • Отделка: хромированный
  • Привод: квадратный привод 3/8 дюйма, прием мяча
  • Выход: Внешний квадрат 3/8 дюйма
Длина (L) 250 мм
Привод (S2) 3/8 дюйма
Размер наконечника (S1) 3/8 дюйма
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Наружный квадрат

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
  • Стандарт: ДИН 3123, ИСО 3316
  • Отделка: хромированный
  • Привод: квадратный привод 3/8 дюйма, прием мяча
  • Выход: Внешний квадрат 3/8 дюйма
Характеристики arrow_down
Длина (L) 250 мм
Привод (S2) 3/8 дюйма
Размер наконечника (S1) 3/8 дюйма
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Наружный квадрат
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
68.04 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
87.06 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить