Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Удлинитель Wurth 3/4" 200мм
Фото - 2 - Удлинитель Wurth 3/4" 200мм
Фото - 1 - Удлинитель Wurth 3/4" 200мм
Фото - 2 - Удлинитель Wurth 3/4" 200мм

Удлинитель Wurth 3/4" 200мм (071514105)

Удлинитель Wurth 3/4" 200мм УДЛИНИТЕЛЬ-3/4ZO-L200MM ZEBRA
Номер товара 071514105
В наличии
Цена:
994.32 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Інші варіанти товару arrow
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
  • Стандарт: DIN 3123, ISO 3316.
  • Поверхность: Хромированная.
  • Повод: Квадрат 3/4".
  • Наконечник: Квадратная головка 3/4”.
Длина (L) 200 мм
Привод (S2) 3/4 дюйма
Размер наконечника (S1) 3/4 дюйма
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Наружный квадрат

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
  • Стандарт: DIN 3123, ISO 3316.
  • Поверхность: Хромированная.
  • Повод: Квадрат 3/4".
  • Наконечник: Квадратная головка 3/4”.
Характеристики arrow_down
Длина (L) 200 мм
Привод (S2) 3/4 дюйма
Размер наконечника (S1) 3/4 дюйма
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Наружный квадрат
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
162 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
87.06 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии