Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Удлинитель Wurth 1/2" 53мм
Фото - 2 - Удлинитель Wurth 1/2" 53мм
Фото - 3 - Удлинитель Wurth 1/2" 53мм
Фото - 1 - Удлинитель Wurth 1/2" 53мм
Фото - 2 - Удлинитель Wurth 1/2" 53мм
Фото - 3 - Удлинитель Wurth 1/2" 53мм

Удлинитель Wurth 1/2" 53мм (0712138100)

Удлинитель Wurth 1/2" 53мм УДЛИНИТЕЛЬ-1/2"-УГЛ--L53MM ZEBRA
Номер товара 0712138100
В наличии
Цена:
565.08 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Інші варіанти товару arrow
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
  • Стандарт: DIN 3123, ISO 3316.
  • Поверхность: Хромированная.
  • Привод: внутренний квадрат 1/2".
  • Наконечник: квадрат.
Привод (S2) 1/2 дюйма
Размер наконечника (S1) 1/2 дюйма
Длина (L) 50 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Наружный квадрат
Область применения Для применения в труднодоступных местах

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
  • Стандарт: DIN 3123, ISO 3316.
  • Поверхность: Хромированная.
  • Привод: внутренний квадрат 1/2".
  • Наконечник: квадрат.
Характеристики arrow_down
Привод (S2) 1/2 дюйма
Размер наконечника (S1) 1/2 дюйма
Длина (L) 50 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Наружный квадрат
Применение arrow_down
Область применения Для применения в труднодоступных местах
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
139.08 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купить
139.08 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить
139.08 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить