Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Удлинитель усиленный 1/2 дюйма
Фото - 1 - Удлинитель усиленный 1/2 дюйма
Фото - 2 - Удлинитель усиленный 1/2 дюйма
Фото - 1 - Удлинитель усиленный 1/2 дюйма
Фото - 2 - Удлинитель усиленный 1/2 дюйма

Удлинитель усиленный 1/2 дюйма (071413235)

Удлинитель ударный 1/2 дюйма ТОРЦ-ГОЛОВКА-1/2IN-L250MM
Номер товара 071413235
Нет в наличии
Цена:
786.6 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Внутренний квадрат 1/2 дюйма и шариковый фиксатор
Привод (S2) 1/2 дюйма
Размер наконечника (D2) 1/2 дюйма
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 25 мм
Длина (l1) 250 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Внутренний квадрат 1/2 дюйма и шариковый фиксатор
Характеристики arrow_down
Привод (S2) 1/2 дюйма
Размер наконечника (D2) 1/2 дюйма
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 25 мм
Длина (l1) 250 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!