Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Удлинитель 1/4IN, L100MM, RED STRIPE
Фото - 1 - Удлинитель 1/4IN, L100MM, RED STRIPE
Фото - 1 - Удлинитель 1/4IN, L100MM, RED STRIPE

Удлинитель 1/4IN, L100MM, RED STRIPE (5763014100)

Удлинитель для головок торцевых 1/4IN-L100MM, RED STRIPE -арт. 5763014100
Номер товара 5763014100
В наличии
Цена:
70.56 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Предназначен для работ, требующих высокого крутящего момента. Удлинители удобны и позволяют легко добраться до труднодоступных мест. Универсальные: подходят для широкого диапазона приложений, от строительства и машиностроения до автомобилестроения и промышленности. Хром-ванадиевая сталь Высокий крутящий момент, необходимый для закручивания/откручивания болтов и гаек большого диаметра обычно сопровождается потребностью в очень прочной стали. Хром-ванадиевый сплав (смесь двух или более металлов) повышает устойчивость к ржавчине и обеспечивает дополнительную прочность и жесткость в тяжелых условиях эксплуатации. Надежный захват Рифлёный рисунок, нанесенный на наружную поверхность головки, в сочетании с матовой текстурированной хромированной поверхностью обеспечивает надежный захват даже при работе жирными или мокрыми руками. Хорошо заметная маркировка Обеспечивает быструю идентификацию, что облегчает выбор нужного инструмента – это большое преимущество, например при работе под автомобилем в условиях недостаточного освещения. Паз с шариковым фиксатором Безопасно и надежно удерживает аксессуар на квадратном болте храповика, предотвращая его выпадение.
Размер наконечника 1/4 дюйма
Длина 100 мм
Привод C 6,3 (1/4 дюйма)

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Предназначен для работ, требующих высокого крутящего момента. Удлинители удобны и позволяют легко добраться до труднодоступных мест. Универсальные: подходят для широкого диапазона приложений, от строительства и машиностроения до автомобилестроения и промышленности. Хром-ванадиевая сталь Высокий крутящий момент, необходимый для закручивания/откручивания болтов и гаек большого диаметра обычно сопровождается потребностью в очень прочной стали. Хром-ванадиевый сплав (смесь двух или более металлов) повышает устойчивость к ржавчине и обеспечивает дополнительную прочность и жесткость в тяжелых условиях эксплуатации. Надежный захват Рифлёный рисунок, нанесенный на наружную поверхность головки, в сочетании с матовой текстурированной хромированной поверхностью обеспечивает надежный захват даже при работе жирными или мокрыми руками. Хорошо заметная маркировка Обеспечивает быструю идентификацию, что облегчает выбор нужного инструмента – это большое преимущество, например при работе под автомобилем в условиях недостаточного освещения. Паз с шариковым фиксатором Безопасно и надежно удерживает аксессуар на квадратном болте храповика, предотвращая его выпадение.
Характеристики arrow_down
Размер наконечника 1/4 дюйма
Длина 100 мм
Привод C 6,3 (1/4 дюйма)
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
828 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
70.56 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить